7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
299 税込329
翌々日出荷

アズワンKSスティック
水洗いして繰り返し使用できます。 転写シートに移し変えると数回使用できます。
寸法(mm)Φ2×150 材質軸/PMMA(アクリル)、粘着部/PU(ポリウレタン) アズワン品番1-9701-01
1袋(1本×50袋)
14,900 税込16,390
当日出荷

吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。 自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。 ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。 耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105 材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
1袋(50本)
2,930 税込3,223
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン) 表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
1袋(24本)ほか
特価
15,120 税込16,632
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質先端部/導電性ポリウレタン、軸/導電性PP(ポリプロピレン) 先端寸法(mm)2角 型番MPS2024-AS 表面抵抗10^8Ω(軸10^10Ω) アズワン品番1-7685-07
1個
22,220 税込24,442
12日以内出荷

エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。 清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。
材質(先端)アクリルエラストマー
1袋(20本)
1,270 税込1,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)