カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • 天秤(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • A&D(4)
  • VIBRA(新光電子)(4)
  • 村上衡器(1)
  • カスタム(1)
  • オーハウス(14)
  • アズワン
  • アズワン×島津製作所(2)
  • 中澤製作所(1)
  • ナベヤ(2)
  • 明立精機(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 0.001g(2)
  • 0.01g(2)
  • 0.05g(1)
  • 0.1g(2)
  • 15kg(1)
  • 20kg(1)
  • 100g(2)
  • 1000g(2)
  • 20000g(1)
  • 30000g(1)
  • g(グラム)(1)
  • 種類
    電子天秤(4)
  • (5)
  • 付き(2)
  • 表示形式
    デジタル(3)

「精密天秤」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
電子天秤 sefi-H 英語版校正証明書付 IBシリーズ アズワン電子天秤 sefi-H 英語版校正証明書付 IBシリーズアズワン
75,400税込82,940
1個
14日以内出荷
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズ アズワン電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズアズワン
72,900税込80,190
1個
14日以内出荷
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
精密大容量電子天秤 AXC アズワン精密大容量電子天秤 AXCアズワン
101,000税込111,100
1台
当日出荷
重量物を精密に測定できます。 HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。 充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)335×380×85質量(kg)約7.5種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)ひょう量(kg)15最小表示(g)0.05表示LCD、バーグラフ、バックライト付き再現性±0.3g計量皿寸法(mm)335×260機能個数・風袋引き・%・CAL表示形式デジタル直線性±0.3g応答速度約3秒アズワン品番4-483-03バッテリー稼動時間約20時間計量皿形状ひょう量単位g
水平台 アズワン水平台アズワン
54,700税込60,170
1個
当日出荷
直示天秤、精密機器等水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
仕様水準器付き 3型材質PMMA(アクリル)寸法(mm)600×400×52耐荷重(kg)約30板厚(mm)15アズワン品番1-584-03
精密大容量電子天秤 AXC アズワン精密大容量電子天秤 AXCアズワン
91,900税込101,090
1個
翌々日出荷
重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
仕様バッテリ動作時間:約20時間質量(kg)約7.5サイズ335×380×85mm種類電子天秤ひょう量(kg)20電源AC100V 50/60Hz最小表示(g)0.1表示LCD、バーグラフ、バックライト付再現性±0.3g機能個数・風袋引き・%・CAL EXT直線性±0.3g応答速度約3秒アズワン品番4-483-02計量皿形状
精密大容量電子天秤 AXC アズワン精密大容量電子天秤 AXCアズワン
120,000税込132,000
1個
翌々日出荷
重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
質量(kg)約7.5アズワン品番4-483-01計量皿形状
精密天秤用風防特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら