商品豆知識
こんなお得な商品も!
純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
日本薬局方準拠の精製水
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
容量(L)20
適合規格A1相当
滅菌ろ過滅菌済
アズワン品番4-930-01
試験項目第17改正日本薬局方準拠
1個(20L)
¥4,340
税込¥4,774
当日出荷
容易に持ち運びが可能です!容器上部と底面に取手が付いていますので、運びやすく注ぎやすいです。純水装置で精製した精製水です。精製水が入った状態で自立しますので置き場所にも困りません。
材質PE(容器・コック・ノズル)
容量(L)10
適合規格A2相当
サイズ(mm)230×230×260
アズワン品番4-778-01
有効期限製造日より1年
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
種別ノズル
アズワン品番4-778-12
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
種別ASSW-20専用コック
アズワン品番4-846-11
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充、塗料・薬液の希釈に。純水装置により精製した精製水です。活性炭フィルター・イオン交換・紫外線殺菌で処理した水です。
材質外箱/ダンボール、容器・フタ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)95×95×185
容量(mL)500
アズワン品番68-1405-67
有効期限製造日より1年
1箱(8本)
¥7,590
税込¥8,349
翌々日出荷
逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。
試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。
バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。
仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付き
アズワン品番4-5700-01
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充、塗料・薬液の希釈に。純水装置により精製した精製水です。活性炭フィルター・イオン交換・紫外線殺菌で処理した水です。
仕様●JIS K0557 A1相当●サイズ:95×95×185mm●材質:外箱/ダンボール、容器・フタ/PP(ポリプロピレン)●容量:500mL●ケース入数:8本 ※価格は1本あたりの価格です。●ケースサイズ:395×205×205mm●有効期限:製造日より1年
アズワン品番68-1405-66
1本
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
容器上部と底面に取手が付いていますので、運びやすく注ぎやすいです。
純水装置で精製した精製水です。
精製水が入った状態で自立しますので置き場所にも困りません。
滅菌タイプをラインナップ!
材質PE(容器・コック・ノズル)
サイズ230×230×260mm
容量(L)10
適合規格A2相当
滅菌済
アズワン品番4-778-31
1個
¥5,030
税込¥5,533
10日以内出荷
水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
ドアノブや手すり、備品等の環境表面の拭き取りに使用できます。高濃度エタノール80vol%配合です。シートサイズは150×300mmあり、広範囲をしっかり拭き取ることが可能です。詰替え用には交換用フタが付属していますので、詰替えごとに新品に交換できて清潔です。開封日も記載可能です。含有成分はすべて食品衛生法に基づいた食品添加物製剤です。
商品タイプ詰替用
シートサイズ(mm)150×300
成分エタノール80vol%、乳酸ナトリウム、精製水
付属品交換用フタ1個
アズワン品番7-428-11
1袋(250枚)
¥2,772
税込¥3,049
当日出荷
ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に
効果除菌、消臭
仕様消臭・除菌剤
成分精製水、二酸化塩素
液性中性
ドアノブや手すり、備品等の環境表面の拭き取りに使用できます。
高濃度エタノール80vol%配合です。
シートサイズは150×300mmあり、広範囲をしっかり拭き取ることが可能です。
開封日も記載可能です。含有成分はすべて食品衛生法に基づいた食品添加物製剤です。
シートサイズ(mm)150×300
成分エタノール80vol%、乳酸ナトリウム、精製水
80%エタノールを含浸させた、注射時の皮膚消毒剤です。やわらかく、拭き取り効果に優れています。使い捨てなので衛生的です。
材質医療脱脂綿
シートサイズ(mm)40×40
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
金属器具の洗浄に適しており、クリーナーとしても使用可能界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防腐剤・発泡剤・香料を一切含みません。
たんぱく汚れを強力に洗浄します。防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用にも使用できます。
主成分は人体に対し刺激性が少なく、手にも自然にも優しいです。無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。
軟水・硬水・海水問わず使用できます。水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。
pH値13.0(強アルカリ性)
使用方法用途に応じ、20~100倍に希釈
主成分精製水、リン酸K、珪酸Na、珪酸K、炭酸Na、第三リン酸Na、 CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na
保湿剤や殺菌剤(界面活性剤・脂肪酸・塩類等)を含まない、高濃度エタノールにイソプロピルアルコールを添加した消毒剤です。乾燥後に残留する物質を含まないため、スプレーの飛沫や拭き残し等を気にすることなく使用可能です。タンパク質や油脂汚れに対する洗浄力に優れ、実験器具から周辺設備まで様々な清掃・消毒に使用可能です。広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示す、指定医薬部外品です。スプレーノズルにはロック機能がついています。
付属品スプレーガン付き
成分エタノール/76.9~81.4voL%、イソプロピルアルコール/3.7voL%、精製水
容量(mL)500
医薬品医療機器等法医薬部外品
保湿剤や殺菌剤(界面活性剤・脂肪酸・塩類等)を含まない、高濃度エタノールにイソプロピルアルコールを添加した消毒剤です。乾燥後に残留する物質を含まないため、スプレーの飛沫や拭き残し等を気にすることなく使用可能です。タンパク質や油脂汚れに対する洗浄力に優れ、実験器具から周辺設備まで様々な清掃・消毒に使用可能です。広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示す、指定医薬部外品です。
医薬品医療機器等法医薬部外品
ドアノブや手すり、備品等の環境表面の拭き取りに使用できます。高濃度エタノール80vol%配合です。シートサイズは150×300mmあり、広範囲をしっかり拭き取ることが可能です。別売の詰替え用(7-428-11)には交換用フタが付属していますので、詰替えごとに新品に交換できて清潔です。開封日も記載可能です。含有成分はすべて食品衛生法に基づいた食品添加物製剤です。
商品タイプ本体
シートサイズ(mm)150×300
成分エタノール80vol%、乳酸ナトリウム、精製水
アズワン品番7-428-01
1袋(250枚)
¥4,455
税込¥4,901
翌々日出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。
仕様●質量(kg):20(未通水時)●使用温度範囲(℃):5~40●最高使用圧力(MPa):0.5(常時0.4)●本体寸法(mm):440W×260D×850H●純度(MΩ):(最高)17、(平均/10~17)●上記の標準計器では、MΩ単位は測定出来ず、蒸留水程度の判定しか出来ない計器付きです
アズワン品番67-5170-40
1台
¥255,000
税込¥280,500
7日以内出荷
ジェミニ型除菌成分を配合しており、処理面にしっかり残るため、約1週間細菌・ウィルス・カビに対する効果が持続します。※全ての細菌、ウイルス、カビに効果があるわけではありません。
用途使用量の目安:25×25cmあたり1回スプレー
仕様非塩素系
成分エタノール、ジェミニ型除菌成分、精製水等
寸法(mm)ヨコ94×タカサ199×タテ53
容量(mL)300
分類薬事:雑品
アズワン品番68-9516-32
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。
仕様●質量(kg):25(未通水時)●使用温度範囲(℃):5~40●最高使用圧力(MPa):0.5●本体寸法(mm):440W×260D×1000H●純度(MΩ):(最高)18.2、(平均/16~18)
アズワン品番67-5170-41
1台
¥495,000
税込¥544,500
10日以内出荷
関連キーワード