こんなお得な商品も!
純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
日本薬局方準拠の精製水
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
容量(L)20
適合規格A1相当
滅菌ろ過滅菌済
アズワン品番4-930-01
試験項目第17改正日本薬局方準拠
1個(20L)
¥4,340
税込¥4,774
当日出荷
種別ASSW-20専用コック
アズワン品番4-846-11
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。
試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。
バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。
仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付き
アズワン品番4-5700-01
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。
仕様●質量(kg):20(未通水時)●使用温度範囲(℃):5~40●最高使用圧力(MPa):0.5(常時0.4)●本体寸法(mm):440W×260D×850H●純度(MΩ):(最高)17、(平均/10~17)●上記の標準計器では、MΩ単位は測定出来ず、蒸留水程度の判定しか出来ない計器付きです
アズワン品番67-5170-40
1台
¥255,000
税込¥280,500
7日以内出荷
保湿剤や殺菌剤(界面活性剤・脂肪酸・塩類等)を含まない、高濃度エタノールにイソプロピルアルコールを添加した消毒剤です。乾燥後に残留する物質を含まないため、スプレーの飛沫や拭き残し等を気にすることなく使用可能です。タンパク質や油脂汚れに対する洗浄力に優れ、実験器具から周辺設備まで様々な清掃・消毒に使用可能です。広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示す、指定医薬部外品です。スプレーノズルにはロック機能がついています。
付属品スプレーガン付き
成分エタノール/76.9~81.4voL%、イソプロピルアルコール/3.7voL%、精製水
容量(mL)500
医薬品医療機器等法医薬部外品
保湿剤や殺菌剤(界面活性剤・脂肪酸・塩類等)を含まない、高濃度エタノールにイソプロピルアルコールを添加した消毒剤です。乾燥後に残留する物質を含まないため、スプレーの飛沫や拭き残し等を気にすることなく使用可能です。タンパク質や油脂汚れに対する洗浄力に優れ、実験器具から周辺設備まで様々な清掃・消毒に使用可能です。広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示す、指定医薬部外品です。
医薬品医療機器等法医薬部外品
金属器具の洗浄に適しており、クリーナーとしても使用可能界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防腐剤・発泡剤・香料を一切含みません。
たんぱく汚れを強力に洗浄します。防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用にも使用できます。
主成分は人体に対し刺激性が少なく、手にも自然にも優しいです。無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。
軟水・硬水・海水問わず使用できます。水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。
pH値13.0(強アルカリ性)
使用方法用途に応じ、20~100倍に希釈
主成分精製水、リン酸K、珪酸Na、珪酸K、炭酸Na、第三リン酸Na、 CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na
関連キーワード