耐薬品性に優れています。
材質フッ素樹脂
耐薬品性に優れています。
材質フッ素樹脂
色茶
耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。
取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。
器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE(PTFE)
径(Φmm)紐/1.5
糸電話作りの準備は不要
紙コップに差し込むだけで、糸電話が簡単に作れます。つまようじに糸を結ぶ手間がなくなります。
仕様●セット内容:●▼金具付黒糸(4m):1本●▼金具付白糸(2m):40本●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-98
1セット
¥2,410
税込¥2,651
当日出荷
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。
材質無アルカリガラス
仕様(ヤング率)10.7Mpsi
厚さ(mm)0.7
温度(℃)(歪点)669
密度2.38
熱膨張係数(×10-7/℃)31.7
基板稜線は糸面加工です。
鉛当量(mmPb)1.1
基板稜線は糸面加工です。
鉛当量(mmPb)1.1
インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。
柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質ガラス繊維
最高使用温度(℃)550
無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。
仕様ヤング率:7300kgf/mm2
材質ITO膜付ソーダガラス
厚さ(mm)0.7
密度2.5
歪点(℃)~505
熱膨張係数90×10^-7/℃
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています)
股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節
材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%
グレードクラス100
無縫製(ウェルダー)加工により糸くずが発生しません。ベルトは取り外し可能で、自分のベルトを通して使用可能です。
材質本体・ベルト部/PVC(塩化ビニル樹脂)、バックル/POM(ポリアセタール)
型番MKB-T1
サイズ(mm)180×50×150
アズワン品番3-5418-01
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
HACCP対応、丸糸と偏平糸(フィルム状)の特殊加工によって凸凹を出し立体的に編んでいますので汚れをしっかり落します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ポリエステル生地に導電糸を織り込んだアームカバーです。
クリーンルーム内や静電気対策の必要な作業に使用可能です。
材質ポリエステル(導電糸入り)
全長(mm)330
色ブルー
サイズフリー
表面抵抗値(Ω)1.0×10^6
アズワン品番4-4946-01
1双
¥779
税込¥857
当日出荷
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
糸を入れることで丈夫なつくりとなっています。
首掛け、タスキどちらでも使用出来ます。
材質表/PVC・中間ポリエステル糸、裏/PVC
幅(mm)850
厚さ(mm)0.35
色ホワイト
丈(cm)110
アズワン品番6-980-11
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
横アーチを補正し、つま先や外反母趾の痛みをやわらげます。遠赤外線糸を使用した薄型の生地でフィット感に優れています。
材質PU(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・綿
適合部位足先
導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。
作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。
ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。
ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)
制電性に優れていますので、マスターバッチがホース内に付着せず作業も安心です。
ホース外面に導電糸が付いていますので、アース用クリップ(別売)を取り付けるだけでアースが可能です。
材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止剤配合、補強材/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-1~+50
使用圧力(MPa)-0.10~+0.15
履き心地の良い抗菌スリッパです。底裏は、糸切れしにくい「糸切れ防止底」です。
全長(cm)27
サイズフリー
材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー
仕様前閉じ
履き心地の良い抗菌スリッパです。底裏は、糸切れしにくい「糸切れ防止底」です。
全長(cm)27
材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー
サイズフリー
仕様前開き
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
耐摩耗性・耐久性が高いです。内縫タイプで糸が切れにくいです。
種別340mm
アズワン品番3-1804-11
1双
¥1,110
税込¥1,221
翌々日出荷
針付き縫合糸のパッケージに直接貼付できます。スポンジは針が刺しやすい大型楕円形です。
仕様γ線滅菌済(個包装)
タイプディスポタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×21×12
リーズナブルな抗菌ビニールスリッパです。裏面は高周波接着の為、糸切れの心配がありません。
全長(cm)26
サイズフリー
材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー
水や溶剤を浸透させても強度に優れています。吸収力は布以上で、糸クズやケバも出にくいです。
種別(25kGyγ線滅菌済)
アズワン品番1-1425-02
1袋(50枚)
¥3,230
税込¥3,553
翌々日出荷
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)
混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
グレードクラス10000
通気性30cc/cm2/秒
生地ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000
生地帝人セルガード(R)
混率(%)ポリエステル100%
メッシュ構造で伸縮性が高いです。曲げたり折っても使用可能です。電磁波シールド性に優れています。
材質アラミド糸・銅スズめっき
耐熱性600℃
極細糸の吸着材をロープに接続
仕様●内容量:6.5kg●サイズ:繊維長1m×長さ5m+両端ロープ5m
アズワン品番68-4535-39
1箱(2本)
¥42,700
税込¥46,970
5日以内出荷
フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたエプロンです。
仕様熱伝導率/(参考値)-5.9cal/cm.sec.℃溶融温度/(参考値)295℃
種別エプロン
材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
SC202は、総丈がやや長めです。
色ホワイト
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付ジッパー止
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
通気性30
誰もがうなずくコストパフォーマンス!柔らかく手に優しくフィットします。女性や手の小さな方にもお使いいただけるサイズです。
機能柔軟、女性用、2本編み
糸本数(本)2
アズワン品番2-9814-03
1袋(12双)
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ