商品豆知識
長さ(m)1
形状丸型
タイプ丸
形状丸型
材質ニトリルゴム
長さ(m)1
硬度72±5
長さ(m)1
タイプ角
形状角型
材質ネオプレンゴム
長さ(m)1
硬度20±5°
長さ(m)1
材質クロロプレンゴム
長さ(m)1
硬度60±5
コードレスタイプのリストストラップです。バンドは導電繊維入りゴムバンドです。コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質(バンド) ゴム(導電繊維入)
寸法(mm)28×40×14
質量(g)約22
アズワン品番1-5248-01
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
コードレスタイプのリストストラップです。バンドはシリコンラバーバンドです。コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質シリコンラバー
寸法(mm)26×35×13
質量(g)約18
アズワン品番1-5250-01
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
形状丸型
材質ネオプレンゴム
長さ(m)1
硬度20±5°
材質フッ素ゴム
形状丸
長さ(m)1
硬度35°±5°
断面寸法(mm)Φ5
アズワン品番4-2124-07
断面タイプ丸
1個
¥1,730
税込¥1,903
10日以内出荷
材質フッ素ゴム
形状(断面)角
硬度35°±5°
定尺(m)50m
材質フッ素ゴム
形状(断面)丸
硬度35°±5°
定尺(m)50m
耐候性・耐オゾン性に優れています。
耐候性・耐オゾン性に優れています。
耐候性・耐オゾン性に優れています。
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。
ひもでくくりつけて使用できます。
織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105
材質PP(ポリプロピレン)
布厚さ(mm)0.7
通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル
布厚さ(mm)1.1
コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。
コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質[バンド]ステンレス
質量(g)約38
コードなし
タイプ保護メガネ用
こんなお得な商品も!

帯電防止用リストストラップ コード長3m
モノタロウ
¥879
税込¥967
コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)25×31×8
コードあり
材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。
材質ポリエステル
タイプTR2027Sネル(織物起毛品)
布厚さ(mm)1.1
通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。強力粘着テープが付いているので、簡単には外せません。
セット内容H型止め金具×10
種別H型止め金具
寸法(mm)W19×D19×H4
取付け方法両面テープ
アズワン品番61-7332-40
1セット(10個)
¥819
税込¥901
欠品中
医療機関向けナースコール用識別ストラップです。白・黒字の「医療用」の文字は遠くからでも容易に識別ができます。
品名医療用
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法両面テープ
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
寸法(mm)23×31×6
コードあり
材質(バンド)導電性PVC
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14
コードあり
材質(バンド)ステンレス
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
コロナ放電を利用し静電気を除去します。
グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14
コードあり
材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。
本体寸法(mm)40×35×15
トラスコ品番828-6284
寸法(mm)40×35×15
質量(g)約25
電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売)
アズワン品番1-5271-01
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌々日出荷
1セット(5本)
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
バンドの長さは、アダプタ(2cm×2個)の取り外しによって調節できます。
コロナ放電を利用し静電気を除去します。
グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)23×31×6
仕様バンドサイズ:200mm(アダプター2個装着時)
コードあり
材質(バンド)ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ