用途に応じて選べる全24種類のギフトケース組み立て簡単、手間が掛かりません。
仕様中枠、セロハン付き、フタかぶせ式
材質コートボール紙、上フタ表面つや加工
タイプ組立式
フレッシュパルプを100%使用しています。
寸法(mm)195×189
箱入数5
組数150組
こんなお得な商品も!

pH試験紙スティックタイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6
長さ(mm)80
タイプスティックタイプ
材質(ケース)プラスチック
片面エンボス加工
日本製
仕様●サイズ:小判●シートサイズ:220×170mm●箱サイズ:W615×D230×H405mm
アズワン品番67-4754-15
1ケース(42パック×200枚)
¥6,930
税込¥7,623
6日以内出荷
ご使用後、そのままトイレに流せるシートです。
材質シートペーパー:パルプ100%
寸法(mm)約360×約420
アズワン品番8-2540-21
1箱(150枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
SDGs達成に貢献する森林認証紙を使用しています。売上の一部をユニセフ「新型コロナウイルス緊急募金」へ寄付するコピー用紙です。
サイズA4
白色度(%)約92
坪量(g/m2)約66
紙厚(μm)約88
寸法(縦×横×高さ)(mm)220×310×225
アズワン品番4-4677-11
1箱(5冊×500枚)
¥2,820
税込¥3,102
翌々日出荷
サイズA4
入数(枚)2500
白色度(%)約69
紙質再生コピー用紙
坪量(g/m2)約66
紙厚(μm)約90
寸法(縦×横×高さ)(mm)220×310×230
アズワン品番4-4675-11
グリーン購入法適合
1箱(5冊×500枚)
¥2,990
税込¥3,289
翌々日出荷
長年の実績と信頼の定番品。ASFILは、品質とランニングコストを追求したアズワンのフィルターブランドです。粒子の大きさに合わせ3種類あり、 ろ過速度は低速(103)、中速(102)、 高速(101)の3種類です。一般に幅広い用途でご使用いただけます。
材質セルロース
1箱(16巻)
¥3,200
税込¥3,520
翌々日出荷
マッサージ台などの有孔部の汚れ防止に。
材質不織布ペーパー
幅×長さ(mm)280×400
ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。
材質ガラス繊維
色白
耐熱温度(℃)500
表面無地
折りたたみ済みのため、前処理不要で使用可能です。4つ折りと比べてろ過面積が大きくなるひだ折り仕様です。
学校や教材の教育用で特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。従ってカラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのロールタイプ(7mm幅×5m巻)です。
変色赤色試験紙がアルカリ性液に触れると青色に変色
サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。セルロース変色部をポリプロピレン製ストリップの先端に圧着した5mm幅×95mm長の試験紙が100枚入(アルミケース入)。
測定範囲(pH)0~14
一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
亜硝酸塩・遊離塩素・ヨウ素・過酸化物などの酸化剤を検出する試験紙で、酸化剤を検出した時に青紫色に変色します。
ジアゾ化反応の確認に使用可能です。
蒸留水に浸して酸化ガスの検出が可能です。
SONY・三菱・東芝のプリンター(110mm幅)に対応可能です。光沢があり高画質な印刷ができます。三菱・東芝プリンターは感度調節が必要です。
仕様保存性/通常保存(5年間)において初期濃度の70%以上保持、静電対策加工済
寸法(幅Wmm×長さLm)110×20
仕様分包数/最大21包(7日分)、分包能力/平均10秒(21包)
寸法(mm)60×70mm
質量(kg)15
電源AC100V50/60Hz14A
シール方式カム型・面シール方式
シール幅(mm)5
アズワン品番0-7256-11
1箱(10巻)
¥52,800
税込¥58,080
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ