シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
バンド幅(nm)【スペクトル】4
測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)
質量(kg)9
再現性0.5nm(波長)
精度(nm)±1
付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
測定精度透過率/±0.5%T
波長範囲(nm)198~1050
ホルダー4連セルホルダー
電源(V)AC100(50/60Hz)
光源タングステンランプ、重水素ランプ
寸法(mm)450×360×160
仕様【迷光】0.2%T@220nm、360nm、【安定度】0.001A/h@500nm
アズワン品番4-523-11
1台
¥285,000
税込¥313,500
当日出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
仕様迷光:0.05%T@360nm、スキャン速度:最大4200nm/min、安定度:0.002A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー
付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本
質量(kg)12
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
測定精度透過率/±0.5%T
再現性波長再現性:0.5nm
測定方法シングルビーム(1200ライン/mm)
光源タングステンランプ、重水素ランプ
電源(AC100V)50/60Hz
波長範囲(nm)190~1100
サイズ(mm)460×360×185
アズワン品番4-3910-01
バンド幅(nm)スペクトルバンド幅:4
精度(nm)波長精度:±1
1個
¥497,000
税込¥546,700
欠品中
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様迷光: 0.05%T(at360nm)
寸法(mm)460×360×185
質量(kg)11
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)
測定精度透過率/±0.5%T
再現性(波長) 0.5nm
波長範囲(nm)320~1100
アズワン品番4-2874-01
バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4
精度(nm)(波長)±1
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥307,000
税込¥337,700
当日出荷
高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
寸法(mm)590×450×255
波長範囲(nm)190~1100
バンド幅(nm)1(スペクトル)
精度(nm)0.2
測定方式ダブルビーム(1200ライン/mm)
対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)
電源(V)AC100(50/60Hz)
付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
仕様サイズ(mm):490×385×230●重量(kg):14●シングルビーム●波長範囲:190~1100nm●スペクトルバンド幅:2nm●波長精度:±0.5nm●波長再現性:0.3nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C●測定精度:透過率/±0.5% T●迷光:0.05% T@220nm、340nm●スキャン速度:最大3000nm/min●安定度:0.0008A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ、重水素ランプ●インターフェース:USB、パラレルポート●対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認
アズワン品番1-2942-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥661,000
税込¥727,100
15日以内出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
仕様●スキャン速度:最大4200nm/min●スペクトルバンド幅:4nm●セルホルダー:4連セルホルダー●安定度:0.002A/h@500nm●波長再現性:0.5nm●波長精度:±1nm●迷光:0.05%T@360nm
付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本
質量(kg)12
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
電源AC100V 50/60Hz
対応OS-
測定精度透過率/±0.5%T
測定方法シングルビーム(1200ライン/)
光源タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェース-
波長範囲(nm)190~1100
サイズ(mm)460×360×185
サービス分類レンタル
高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
仕様サイズ(mm):590×450×255●重量(kg):19●ダブルビーム●波長範囲:190~1100nm●スペクトルバンド幅:1nm●波長精度:±0.3nm●波長再現性:0.2nm●測定方式:ダブルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A●測定精度:透過率/±0.3% T●迷光:0.04% T@220nm、360nm●スキャン速度:最大3000nm/min●安定度:0.0003A/h@500nm●セルホルダー:光路長10mm角セル用×2セット●光源:タングステンランプ、重水素ランプ●インターフェース:USB、パラレルポート●対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認
アズワン品番1-2938-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥951,000
税込¥1,046,100
15日以内出荷
仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー
付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
寸法(mm)490×385×230
質量(kg)14
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
電源AC100V 50/60Hz
対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)
測定精度透過率/±0.5% T
光源タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェースUSB、パラレルポート
波長範囲(nm)190~1100
アズワン品番1-2942-01
1個
¥649,000
税込¥713,900
当日出荷
仕様測定領域(nm):285~800
材質PMMA(アクリル樹脂)
光路長(mm)10
サイズ(mm)12.5×12.5×45
透過面2面
仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット
付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
質量(kg)19
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A
電源AC100V 50/60Hz
対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)
測定精度透過率/±0.3% T
光源タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェースUSB、パラレルポート
波長範囲(nm)190~1100
サイズ(mm)590×450×255
アズワン品番1-2938-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥939,000
税込¥1,032,900
当日出荷
定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
仕様迷光:0.05% T@220nm、340nm
付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)
寸法(mm)490×385×230
質量(kg)14
電源(V)AC100 50/60Hz
対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)
測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)
測定精度透過率/±0.5% T
再現性0.3nm
光源タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェースUSB、パラレルポート
波長範囲(nm)190~1100
測定範囲(A)透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3、濃度/0~9999C
ホルダー4連セルホルダー
読み取り速度最大3000nm/min
バンド幅(nm)スペクトル:2
精度(nm)±0.5
安定性0.0008A/h@500nm
サービス分類レンタル
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)
再現性0.5nm(波長)
光源タングステンランプ
波長範囲(nm)325~1050
ホルダー4連セルホルダー
寸法(mm)450×360×160
測定精度透過率/±0.5%T
付属品ガラス角セル×4本
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
精度(nm)±1
バンド幅(nm)【スペクトル】4
質量(kg)8
仕様【迷光】0.2%T@360nm、【安定度】0.004A/h@500nm
アズワン品番1-1814-21
1台
¥132,000
税込¥145,200
当日出荷
関連キーワード