9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏面の粘着テープを外して貼るだけで容易に施工ができます。支持体は設置面を選ばない柔軟なT字型取付構造のため、平面・曲面でも設置可能です。
1袋(5個)
3,990 税込4,389
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

少量サンプル(70uL)からの測定が可能です。紫外線領域から可視領域(230~900nm)まで幅広く対応します。タンパク質・ssDNA・dsDNA・RNA・オリゴヌクレオチド等のUV領域での測定に適しています。
材質UV-Polymer
1箱(100個)
6,633 税込7,296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様迷光: 0.05%T(at360nm) 寸法(mm)460×360×185 質量(kg)11 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C 測定方式シングルビーム(1200ライン/mm) 測定精度透過率/±0.5%T 再現性(波長) 0.5nm 波長範囲(nm)320~1100 アズワン品番4-2874-01 バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4 精度(nm)(波長)±1 商品タイプレンタル品はこちら
1個
307,000 税込337,700
当日出荷

測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用 材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)12.5×12.5×45 光路長(mm)10 透過面2
1箱(100個)
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線27WツインU字管搭載の強力ブラックライトです。波長365nmの紫外線を強力に照射します。
仕様紫外線管:27WツインU字型蛍光管 寸法(mm)190×190(ベース部分) 電源AC100V 50/60Hz 紫外線波長(nm)365 アズワン品番8-3658-01
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
特価
30,700 税込33,770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)