「紫外線消毒保管庫」の検索結果
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
アズワン品番1-7657-01
仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8/2P
殺菌灯15W×2灯
外寸法(mm)490×382×600
庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
2段重ねが可能です。
質量(kg)約46
棚板数(枚)4
電源コード(m)2.8(2Pプラグ)
殺菌灯15W・2灯
電源(AC100V)50/60Hz(切替式)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×895
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×715
アズワン品番0-139-13
タイマー60分タイマー付
1台
¥274,000
税込¥301,400
10日以内出荷
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)22
外形寸法(mm)490×382×750
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8×2P
殺菌灯15W×2灯
棚スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
アズワン品番1-7657-02
庫内寸法(mm)430×260×600
1個
¥112,000
税込¥123,200
当日出荷
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚
質量(kg)21
電源(V)AC100(50/60Hz 7A)
消費電力(W)400
温風温度(℃)室温+30℃
殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)
タイマー設定0.5s~30h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
¥250,000
税込¥275,000
当日出荷