電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)365
紫外線波長(nm)365、254切替式
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)254
高輝度で均一度に優れ、調光機能も装備しています。
LED搭載です。
仕様均一度:±10%(端20mm除く)
寸法(mm)500×380×36、【照光面】420×300
質量(kg)3
電源(V)DC24(ACアダプター付き)
色温度(K)約7000
アズワン品番1-9283-12
最大輝度(cd/m2)約10000
1個
¥351,000
税込¥386,100
93日以内出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM
寸法(mm)Φ450×1118
質量(kg)約17.5
電源AC100V50/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5
風量約1m3/min
ランプ15W・1灯
アズワン品番8-8779-01
1台
¥109,000
税込¥119,900
10日以内出荷
関連キーワード