ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
水漏れテスト合格済み。
材質PP
耐熱温度(℃)121
目盛あり
材質(フタ)PP
ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)
タイプ細口
細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)匙部:60×20
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。
表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。
透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。
目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。
経年変化が少ないので長期保管に。
材質高純度PTFE
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)17.5
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
目盛あり
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)17.5
ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 ※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
耐腐食性・ガスバリア性に優れています。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFEスーパーPFA)
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み
材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)
目盛あり
滅菌γ線滅菌済
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様●材質:PP(ポリプロピレン)
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃
材質PP
耐熱温度(℃)(常用) 110
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様中フタ付き
GL規格のPFA瓶です。
材質PFA
ねじ口規格(GL)32
用途液体用UN規格対応(UN1H1/X1.9/250)
容量(mL)500
アズワン品番3-6986-11
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
クラス100のクリーンルームにてパックされています。クリーンルーム用樹脂(PFA)ボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●細口
材質PFA
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE、フタ/PP
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA
タイプN・細口タイプ
目盛あり
中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。
蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。
耐薬品性に優れています。
アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
液漏れテスト合格済。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)110
仕様液漏れテスト合格済
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)約70
クラス100のクリーンルームにてパックされています。
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質PFA(フッ素樹脂)
耐薬品性に優れています。
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済
材質PP(ポリプロピレン)
耐薬品性に優れています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。
中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
仕様細口タイプ
材質高純度PFA
耐薬品性に優れています。継ぎ目のない一体成形仕様。中栓付
移動・運搬に便利な取手付きです。
回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。
本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)
材質(本体)PE
目盛なし
材質(コック)PP
材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
目盛あり
仕様BS型
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)16.5
材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。
熱溶液の迅速濾過に適しています。
三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01
内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
1組(4個)
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ