28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)約10 アズワン品番3-117-01 TGK品番3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

組み立てが容易なワンタッチ折りたたみ式のブースです。 帯電防止ビニールカーテンを使用しています。
材質本体/アルミ製パイプ、カーテン/帯電防止ビニールカーテン(透明) 寸法(mm)3000×3000×2120 質量(kg)約24 クリア 収納時寸法(mm)270×220×2120(フレーム収納時/ワンタッチ折りたたみ収納式) アズワン品番4-5216-01
1式
679,000 税込746,900
35日以内出荷

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC 寸法(mm)700×500×550 アズワン品番3-391-01 折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
36,100 税込39,710
当日出荷

シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
1台
359,000 税込394,900
28日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
600,000 税込660,000
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様フィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、前面吹出風量:約1m3/min以上、前面吹出風速:約0.5m/s以上、フード内有効寸法(mm):335×275×250(フード組み立て時)、搭載フィルター:溶菌・酵素HEPAフィルター 材質ユニット部/スチール(メラミン焼付塗装)、フード部/PMMA(アクリル)、プレフィルター/不織布 質量(kg)6.8 電源AC100V 50/60Hz 型番PC-EZHEPA 電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ) サイズ(mm)フード展開時/350×436×350、フード収納時/350×188×350 アズワン品番3-4050-02
1個
169,000 税込185,900
28日以内出荷

特殊交換膜を通過するのは酸素と二酸化炭素のみで汚染された空気やチリを外部に排出することはありません。 約10分未満でクラス10,000(US209D)、約20分でクラス100に到達します。 ワンタッチ組立、特殊交換膜取付は5分程度で完了します。 緊急用の隔離スペースとしても使用できます。 ランニングコストが軽減できる簡易クリーンブース
材質カーテン/ポリエステル210D(生地)、フレーム/スチール 質量(kg)約9 サイズ(mm)2100×2100×1800 アズワン品番4-4563-01
1個
199,000 税込218,900
22日以内出荷

必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。
電源AC100V 50/60Hz 集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97%以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×188×350(フード収納時) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×250(フード組立時) 風量(m3/min)約1以上 風速(m/s)約0.5以上
1台
94,900 税込104,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
1個
71,500 税込78,650
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な時だけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
107,000 税込117,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
344,000 税込378,400
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
314,000 税込345,400
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
1台
339,000 税込372,900
28日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・溶菌し、二次汚染を防止します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース 簡単組立式!
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm タイプ制電カバー 電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、溶菌・酵素HEPAフィルター 風量(吹出)約1m3/min 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 吹出風速約0.5m/s 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
1個
116,000 税込127,600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 風量(m3/min)約1 風速(m/s)約0.5 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm)200×200×50 電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
1個
81,500 税込89,650
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時)) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
350,000 税込385,000
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。カンタン組立式!
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
材質(本体) SUS430 キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き 棚板耐荷重(kg)20/段 取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
1台
29,000 税込31,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
材質(本体) SUS430 キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き 耐荷重(kg/段)20 取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
1台
37,600 税込41,360
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
セット内容ラボフード本体1台、ファンユニット1台、排気ダクトΦ100mm×2.5m1本 材質スチールメラミン焼付塗装、透明PMMA(アクリル)板 質量(kg)16 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(2Pプラグ) 最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) アズワン品番3-4058-01
1セット
158,000 税込173,800
4日以内出荷

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC 寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ) タイプ制電カバー 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 サイズ(mm)700×500×550 アズワン品番3-391-02
1個
49,400 税込54,340
翌々日出荷

アズワンラボフード
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。 オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板 電源AC100V 50/60Hz 最大消費電力(W)100/120W(50/60Hz) 本体寸法(縦×横×高さHmm)600×500×500mm(ファンユニットを除く) 電源コード(m)2m 2Pプラグ付 質量(kg)16
1個
209,000 税込229,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。 フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。 掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。 簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC 寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ) タイプ制電カバー 径(Φmm)(ダクト)38 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 サイズ(mm)700×500×550 アズワン品番3-392-02
1個
55,900 税込61,490
翌々日出荷

吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易ブースを作ることができます。 騒音を緩和する吸音効果素材。集中ブース、電話コーナー、商談スペースやミーティングルームでの間仕切りとしておすすめ。軽量なので、移動もラクラク。 ジッパーで連結、組立も簡単。2連パ
仕様●素材:パネル:ポリエステル(圧縮フェルト) 脚部:スチール製 粉体塗装●サイズ:W80×H150cm 、パネル厚:2.6cm●重量:7.5kg●T字脚×2本 固定金具×2個付き アズワン品番65-8873-74
1台
42,300 税込46,530
7日以内出荷

吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易ブースを作ることができます。 騒音を緩和する吸音効果素材。集中ブース、電話コーナー、商談スペースやミーティングルームでの間仕切りとしておすすめ。軽量なので、移動もラクラク。 ジッパーで連結、組立も簡単。2連パーティションとしてもご使用できます
仕様●素材:パネル:ポリエステル(圧縮フェルト) 脚部:スチール製 粉体塗装●サイズ:W80×H150cm 、パネル厚:2.6cm●重量:7.5kg●T字脚×2本 固定金具×2個付き アズワン品番65-8873-75
1台
42,300 税込46,530
7日以内出荷

集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。使用例画像はキャスターなしタイプです。
仕様●素材:パネル/ポリエステル(圧縮フェルト)、脚部/スチール製(粉体塗装)●サイズ:幅80×高さ150cm、パネル厚/2.7cm●重量:8.1kg●T字脚×2本 固定金具×2個付き●キャスター:直径5cm(ストッパー付き×4個)●組立式
1台
45,300 税込49,830
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
材質パネル/ポリエステル(圧縮フェルト)、脚部/スチール製(粉体塗装) パネル厚(mm)27
1台
29,600 税込32,560
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
付属品T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個 キャスターΦ50mm(ストッパー付き×10個) 材質(脚部)スチール製(粉体塗装) パネル厚(mm)27 脚の種類キャスター脚 材質(パネル)ポリエステル(圧縮フェルト)
1台
86,500 税込95,150
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)