253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付 肉厚(mm)1 外径(Φmm)13
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。 組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
1個
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アズワン組立式暗室
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。 組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒) 材質(フレーム)Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
1個
103,000 税込113,300
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄手でフィット感と伸縮性に優れており、作業が行いやすいです。 ムレやベタつきをを軽減し、アウター手袋からの着脱をスムーズにします。 優れたフィット感で作業しやすく!
混率(%)ナイロン100
1袋(10双)
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
82,900 税込91,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1組
75,600 税込83,160
当日出荷

大量のスライドを統一方式で保管でき、管理が容易です。
材質 組立寸法(mm)外箱/100×300×293、トレイ/39×66×280 収納数2000枚以上(1セット当たり) セット内容トレイ×4個、外箱×1個 寸法(mm)外箱/100×300×293、トレイ/39×66×280 アズワン品番4-1858-01
1箱(10セット)
46,600 税込51,260
当日出荷

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
材質(本体) SUS430 キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き 棚板耐荷重(kg)20/段 取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
1台
29,000 税込31,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
材質(本体) SUS430 キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き 耐荷重(kg/段)20 取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
1台
37,600 税込41,360
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●サイズ:L1256×W1256×H800mm(階段部除く)●重量:35.9kg(最大使用重量:450kg)●材質:アルミ アズワン品番67-7376-83
1個
603,900 税込664,290
5日以内出荷


1個
20,900 税込22,990
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



材質架台:鋳鉄(焼付塗装)、支柱:スチール(ステンレス巻溶着) セット内容連結台、シャフト1m×8本、連結具アルミクロスムッフ×15個 寸法(mm)1000×1000 シャフト径(Φmm)13 アズワン品番1-7217-01 架台600mm×140mm
1個
39,400 税込43,340
当日出荷


ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。 研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上) ベース寸法(mm)50×300×30
1個
45,900 税込50,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途に応じて選べる全24種類のギフトケース組み立て簡単、手間が掛かりません。
仕様中枠、セロハン付き、フタかぶせ式 材質コートボール紙、上フタ表面つや加工 タイプ組立式
1セット(10枚)
特価
1,250 税込1,375
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小さいけど本格派の一品 小型部品の修理や組立、狭い場所での作業に。 小型堅牢でプロ仕様のミニレンチ。
仕様●本体全長:65mm●本体重量:約16g アズワン品番68-4100-99
1個
569 税込626
当日出荷


簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)約10 アズワン品番3-117-01 TGK品番3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷


耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。 仕様γ線滅菌済 材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
1ケース(100本)
8,340 税込9,174
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15以下 調整圧力(MPa)0.1~0.6 圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
1台
33,660 税込37,026
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。 タイプ片綿
1箱(100本)ほか
6,990 税込7,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組み立てが容易です。
アズワン品番2-4700-01 材質ナイロンタフタ布地 寸法(mm)1100×1000×1700
1個
121,000 税込133,100
当日出荷

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC 寸法(mm)700×500×550 アズワン品番3-391-01 折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
36,100 税込39,710
欠品中

組み立て式(要工具)。
材質座面/合成皮革、脚/樹脂 質量(kg)4.2 耐荷重(kg)80 キャスターΦ50mm樹脂製(ストッパー無し) 座面高さ(mm)420~520 昇降方式ガスシリンダー式 座面径(Φmm)375 脚幅(mm)460
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン圧力調整器
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa 材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE 質量(kg)1.5 タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式 使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX) 流量25L/min
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1双
4,590 税込5,049
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手間いらずな組立済み品です。
用途天板及び中棚は転落防止の枠付き 種別組立済
1台
27,900 税込30,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一連防炎証明付き組み立て式(要工具)。
材質フレーム/スチール、布地/難燃性ポリエステル(防災認定ラベル付き) キャスターΦ40mm(双輪ストッパー付き)
1枚
34,452 税込37,897
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
材質パネル/アルミニウムリブ板、支柱/アルミニウム、上部透明窓/再生PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様単体用 厚さ(mm)30 タイプ単体用
1個
38,800 税込42,680
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。 組み立て式(要工具)。
キャスターΦ50mmナイロン製
1台
12,000 税込13,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ヶ所のネジで高さの調節ができます。 ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。 組み立て式。
フック2本架 付属品収納袋 材質スチール 質量(kg)2.6 高さ(mm)935~1965 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25.4 アズワン品番8-4170-01 半径(Φmm)【開脚時】360 折りたたみ時長さ(mm)870
1台
12,870 税込14,157
当日出荷

ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。
材質PVC、亜鉛メッキ鋼
1個
38,900 税込42,790
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)