「組織培養」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。
フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。
積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質PC
材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)120
材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)50
TypeI- Aは、高ゲル強度の為に包埋培養に適しています。ゲルの透明度が高いため、顕微鏡観察が容易に行えます。TypeI- Pは、粘性が低く取り扱いが容易です(ゲルを形成します)。TypeI- Cは、低粘度でコーティングに適しています(ほとんどゲル化しません)。TypeIIIは、コーティングに適しています(ほとんどゲル化しません)。TypeIVは、低粘度でコーティングに適しています(ゲル化しません)。
保管環境冷凍・冷蔵
コラーゲンゲル培養キットは、コラーゲン・ゲル培養を初めて行う方に適したキットです。濃縮培養液(100mL)は、コラーゲン・ゲル培養用に調製された濃縮培養液です。再構成用緩衝液は、コラーゲン・ゲル培養用に調製された再構成緩衝液です。
保管環境冷凍・冷蔵
生体組織からの細胞分離時に非常に便利なストレーナーです。フレーム/メッシュは一体成型加工により、遠沈管にセットしやすく操作性に優れています。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。アルカリに弱い器具や組織培養に。無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
pH7.8±0.5(1%)
液性無リン
希釈率(%)浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖する事ができます。積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/TPX(メチルペンテン樹脂)
寸法(mm)Φ80×102
タイプパッキン無し
口外径(Φmm)70
アズワン品番2-086-01
1ケース(10個)
¥3,990
税込¥4,389
翌々日出荷
ディープウェルプレートにも対応。マイクロプレート・ディープウェルプレートを4枚同時に処理できる小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用可能です。
仕様●アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分●プレート設置可能枚数:4枚●温度上昇時間(20℃→70℃):25分以内●対応プレート:96ウェル・384ウェルプレート、ディープウェルプレート
寸法(mm)330×350×185
質量(kg)約9
電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)
最大消費電力(W)250
温度制御方式PID制御
温度分布±0.5℃以下(設定37.0℃・無負荷時)
振幅(mm)2
温度調節範囲(℃)室温+5~70
回転速度(min-1[r.p.m])100~1500
アズワン品番4-6361-01
1台
¥231,000
税込¥254,100
翌々日出荷
1台3役!振とう、恒温のみでも使用可。マイクロプレート専用の小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。インキュベーター/シェーカー単体としても使用できます。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用できます。コンパクトタイプですので、実験台のスペースを有効に使えます。
温度調節範囲(℃)室温+5~70
回転速度(min-1[r.p.m])100~1200
寸法(mm)280×270×140
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
温度上昇時間(分)25以下(20→70℃)
材質(本体)並ガラス、(キャップ)TPX
関連キーワード