材質ガラス繊維
長さ(m)30巻
ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。
幅(mm)1000
質量(kg)5.5
長さ(m)10
使用電圧(V)交流300以下、直流750以下
伸度(%)300以上
引張強度(MPa)40以上
アズワン品番3-2540-01
耐電圧(V/min)交流3000
引裂強度100KN/m以上
1個
¥91,420
税込¥100,562
6日以内出荷
ガラスクロスでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカクロスです。
純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などが要求される用途に適しています。
高強度でロックウールなどとの組み合わせに適した経済的シリカクロスです。
仕様●幅×厚み(mm):810×0.65●材質:シリカ繊維●最高使用温度:1000℃●ニチアス シルテックス(R)クロス(8250-1000M)を定尺(25m)から1mの長さにカットした商品です。(1mカット以外の任意の長さは対応不可です)●※カット面は、ホツレ防止対策はしておりません。●※カット面は、マーキング(鉛筆等)跡が残る場合があります。
アズワン品番3-2458-11
1巻
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
ステアタイトセラミック(MgO・SiO2)基板です。電気絶縁。高周波絶縁。白色
仕様●熱伝導率:2.5 w/m・k●材質:ステアタイトセラミックス●サイズ:100×100×5mm●熱膨張係数:7.8×10-6/℃
アズワン品番67-2183-03
1枚
¥31,900
税込¥35,090
48日以内出荷
ステアタイトセラミック(MgO・SiO2)基板です。電気絶縁。高周波絶縁。白色
仕様●熱伝導率:2.5 w/m・k●材質:ステアタイトセラミックス●サイズ:100×100×3mm●熱膨張係数:7.8×10-6/℃
アズワン品番67-2183-02
1枚
¥29,900
税込¥32,890
48日以内出荷
非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。表面の凹凸も適度に有しています。FGF500はフッ素樹脂の塗布量が多く、表面が他のタイプよりも更に平滑です。FGB500は帯電防止仕様です。
材質ガラス繊維、フッ素樹脂ディスパージョン
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)-180~+260
表面抵抗率(Ω)10^14
配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
材質天然ゴム
幅(mm)1000
長さ(m)1
試験電圧20000V(1分間)
使用電圧(V)交流7000以下
非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
使用温度範囲(℃)-60~260
ステアタイトセラミック(MgO・SiO2)基板です。電気絶縁。高周波絶縁。白色
仕様●熱伝導率:2.5 w/m・k●材質:ステアタイトセラミックス●サイズ:100×100×7mm●熱膨張係数:7.8×10-6/℃
アズワン品番67-2183-04
1枚
¥33,900
税込¥37,290
48日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
仕様●サイズ:50×50×1mm
アズワン品番67-2986-65
1枚
¥72,700
税込¥79,970
5日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
仕様●サイズ:Φ30×1.0tmm
アズワン品番67-2986-66
1枚
¥54,500
税込¥59,950
5日以内出荷
窒化アルミセラミックス(AlN)基板です。、熱衝撃に優れています。、電気絶縁素材です。、ヒートシンク用途として。
ガラススリーブでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカスリーブです。純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などの要求される用途に適しています。シリカ繊維を円筒状に編組したスリーブですので、高温部の配線カバー、ダクト排気カバーなどで使用できます。
材質シリカ繊維
厚さ(mm)0.4
長さ(m)30
最高使用温度(℃)1000
熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
仕様●サイズ(mm):30×30×1●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃
アズワン品番67-2986-60
1枚
¥13,600
税込¥14,960
5日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
仕様●サイズ:Φ50×1.0tmm
アズワン品番67-2986-67
1枚
¥81,800
税込¥89,980
5日以内出荷
耐食性・耐熱衝撃性に優れています。測温用熱電対・各種機器用の絶縁管及び保護管等に適しています。
材質アルミナ(AL2O3)99.7%
定尺(m)最大1
耐熱温度(℃)1800
曲げ強度(kg/cm2)3000
熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×1
アズワン品番3-5485-01
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×3
アズワン品番3-5485-02
1個
¥47,200
税込¥51,920
翌々日出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体のセラミックです。
高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×1
アズワン品番3-5484-01
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
仕様●サイズ(mm):30×30×3●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃
アズワン品番67-2986-61
1枚
¥15,600
税込¥17,160
5日以内出荷
高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×3
アズワン品番3-5484-02
1個
¥47,200
税込¥51,920
当日出荷
ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×3
アズワン品番3-5483-02
1個
¥47,200
税込¥51,920
当日出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×1
アズワン品番3-5483-01
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
外径±0.3
寸法公差(厚さ)±0.1
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×5
アズワン品番3-5483-03
1個
¥49,000
税込¥53,900
当日出荷
ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。
熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
外径±0.3
寸法公差(厚さ)±10%
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
外径±0.3
寸法公差(厚さ)±0.1
高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×5
アズワン品番3-5484-03
1個
¥49,000
税込¥53,900
当日出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。
電気絶縁性が高く軽量です。
仕様耐熱衝撃性:>1000℃
寸法(mm)30×30
熱伝導率(W/mk)35
純度(%)BN>99
曲げ強度(MPa)23
アルミナセラミック(Al2O3)純度99%基板です。
電気絶縁性・耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性・耐食性に優れています。
仕様7×(10^-6/℃)●吸水率:0%●白色
材質アルミナ96%セラミックス
色白色
熱伝導率(W/mk)10
吸水率(%)0
線膨張係数(×10-6/℃)7
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。ケースに入れることで、さらに使いやすくなりました。MGタイプは背面がマグネットシートタイプです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
取付穴径(Φmm)4.5
シリコーンフリー(シリコーン系材料を使用しておりません)なので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害等の問題はありません。発熱部品と放熱部品の間のすき間を埋める為に使用されます。凹凸面や曲面への密着追従性に優れるので、信頼性の高い伝熱性能を発揮します。ペースト状(流動性のある半固形に加工された状態)の熱伝導材料となり、熱伝導グリスと熱伝導シートの中間の硬さを持つ熱界面材料です。粘性が高い為、垂れることなく垂直に塗ることができます。粘土状であることから、従来の熱伝導シートと比べて、各部材により密着させることが可能です。電気絶縁性を有する製品です。
仕様●熱伝導率:8.0W/m・K●粘性:430Pa・s●密度:3g/cm3●体積抵抗値:>10の10乗ohm-m●使用温度範囲:-40~125℃●容量:30mL●色:黄色●絶縁性
危険物の類別非危険物
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。段ボールやプラダンなどの封緘やポリシートなどの仮止めテープと幅広い用途があります。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。写真と色合いが変わる場合があります
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
関連キーワード
1
2
次へ