ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。
幅(mm)1000
質量(kg)5.5
長さ(m)10
使用電圧(V)交流300以下、直流750以下
伸度(%)300以上
引張強度(MPa)40以上
アズワン品番3-2540-01
耐電圧(V/min)交流3000
引裂強度100KN/m以上
1個
¥91,420
税込¥100,562
6日以内出荷
関連キーワード