「緊急」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
非常時のドアや窓のこじ開けに役立つ、備えにおすすめの一本です。
仕様●サイズ:全長41.3cm
アズワン品番68-4103-66
1個
¥679
税込¥747
8日以内出荷
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
回収用ポリ袋(1334)は袋の口を閉めるワイヤータイが付属しており、液体吸収具の廃棄時に便利です。
セット内容ペール缶×1個、吸収マット×35枚、ソックス×9本、回収用ポリ袋×2枚
厚さ(mm)(回収用ポリ袋(1334))0.14
質量(kg)7
サイズバケツ(蓋込)/520×700mm、吸収マット/400×500mm、ソックス/1m
吸収量計60L(マット/1L/枚、ソックス/3.33L/本)
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。袋の口を閉めるワイヤータイが付属しており、液体吸収具の廃棄時に便利です。
用途回収用ポリ袋
材質PE
寸法(mm)900×500
厚さ(mm)0.14
アズワン品番2-985-11
1セット
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
20型消火器用の保護カバーです把手付きで扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます
透明なので、点検も楽です
赤地に白の「消火器」の文字がよく目立ちます
仕様●材質:ポリプロピレン
アズワン品番67-7376-61
1個
¥1,980
税込¥2,178
4日以内出荷
1個
¥21,087
税込¥23,196
5日以内出荷
廃消火器リサイクルシステム対応の蓄圧式消火器です。
仕様●サイズ:W389×D187mm●放射時間:約14秒(20℃)●放射距離:3~5m(20℃)●耐圧試験圧力値:2.00MPa●使用温度範囲:-30~+40℃●総質量:約2.25kg●薬剤質量:1.2kg●充てんガス:Heガス+N2ガス(約4g)●放射機構:開閉バルブ式●容器外径:Φ87
アズワン品番67-7376-43
1個
¥14,256
税込¥15,682
4日以内出荷
1個
¥14,850
税込¥16,335
4日以内出荷
仕様●材質:ステンレス●サイズ(mm):W235×D165×H605
アズワン品番67-7376-54
1個
¥41,927
税込¥46,120
5日以内出荷
火力は強力なストロングバーナー採用。緊急時にはバーナーを外して、一時的に薪での燃焼も可能です。※屋外専用屋外イベントや緊急時の煮炊きなどに大活躍!
直径×高さ(mm)800×640
質量(kg)26.8
収納時寸法(mm)854×848×H708
材質本体/ステンレス、鍋/アルミニウム
満水容量(L)81(平釜80cm)
SDGs達成に貢献する森林認証紙を使用しています。売上の一部をユニセフ「新型コロナウイルス緊急募金」へ寄付するコピー用紙です。
サイズA4
白色度(%)約92
坪量(g/m2)約66
紙厚(μm)約88
寸法(縦×横×高さ)(mm)220×310×225
アズワン品番4-4677-11
1箱(5冊×500枚)
¥2,820
税込¥3,102
翌々日出荷
災害時・緊急時に必要最低限の内容を携帯できるコンパクトな防災セット
寸法(mm)165×220×30(巾着)
災害時や緊急搬送時に使い易い担架です。
担架として運搬後、簡易ベットとしてもお使いいただけます。
AED収納ボックス(8-3417-22)の下段に収納が可能で、緊急時にAEDとともにすぐに持ち出せます。
滑り止めグリップ付きです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):480×2140×120●重量(kg):4.5●材質:アルミウム・ターポリン●マットサイズ:530×1765mm●折りたたみ時サイズ:130×620×210mm●収納バッグサイズ:130×640×245mm●耐荷重:200kg●付属品:収納バッグ、安全ベルト
アズワン品番8-396-01
1個
¥36,630
税込¥40,293
翌々日出荷
緊急時の簡易非常用トイレ!災害時などの備えにヤシガラの効果で匂いを押えます
材質高分子ポリマー、ヤシ殻活性炭.水溶紙
緊急時の簡易非常用トイレ!コンパクトで持ち運びに最適急なトイレに困った時に
材質高分子ポリマー、ヤシ殻活性炭.水溶紙
種別スティック
アズワン品番62-8142-85
1パック(3個)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
緊急時の簡易非常用トイレ!災害時などの備えにヤシガラの効果で匂いを押えますお徳用
材質高分子ポリマー、ヤシ殻活性炭.水溶紙
使用可能回数100回
アズワン品番62-8142-88
1個
¥6,740
税込¥7,414
7日以内出荷
耐久性・耐薬品性・防錆性に優れています。ハンドルはスプリングバック機構で、緊急時は手を放すだけで下降が停止します。
材質本体/SUS304、ポンプ/アルミニウム、ポンプ内一部部品・ホース金具・ピストンロッド/スチール
昇降方式足踏み油圧式
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。
下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ
材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)
形状スタンド型
寸法(mm)470×400×1390
質量(kg)30
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020
アズワン品番8-3417-22
音量(dB)100
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
液体危険物を吸収するマット・ソックスとポリ袋およびHDPEタンクのセット品です。
タンクに一式入っており、保管および持ち運びに便利です。
緊急時の漏洩対策に!
セット内容マット×10枚、ソックス×2本、PE袋(厚み0.1mm)×10枚、HDPEタンク×1個、ケーブルタイ(3.5×145mm)×10本
材質タンク/HDPE、吸収マット/PP、ソックス/ポリエステルセルロース
吸収量計16.3L(マット/0.75L/枚、ソックス/約4.4L/本)
アズワン品番4-2554-01
1セット
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
事故の衝撃で、シートベルトのロックが外しにくくなったり、事故車から負傷者を救出する時などの緊急用として役立ちます。
切りにくい素材に対しても威力を発揮します。
材質C45スチール(クロムコート仕上げ)・強化ポリアミド樹脂
サイズ230×100mm(カッター部80mm)
質量(g)400
アズワン品番0-864-01
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm)239
タイプダブル
接続方法G1/2"
アズワン品番1-6933-13
水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)
水流(L/min)26
1台
¥117,000
税込¥128,700
当日出荷
指紋認証(32個まで指紋の登録可能)で行うため薬品の管理等に適しています。緊急用の暗証番号、物理キーも使用できますので万が一の場合も安心です。指紋登録で管理しやすい!
仕様登録数: 32データ、アンカーホール: 背面2穴(Φ20mm)※取り付けキット付属
材質スチール
質量(kg)10
電源単3乾電池×4本(別売)
内寸法(mm)325×245×230
棚1段
外寸法(mm)350×250×262
アズワン品番4-2884-01
1個
¥29,997
税込¥32,997
当日出荷
夜間の外出やアウトドア、災害時の緊急持出し用にもおすすめです。アルミ削り出しの頑丈ボディ(カラー:ブラック塗装)。使用バッテリー:単四電池×3本 or 18650専用電池(別売り)。スイッチひとつでモードを 点灯(HI・MID・LOW)/フラッシュ/SOS信号 に切り替えることができます。光束:1800ルーメン(最大出力時)。長さ:125mm(最短時)直径:33mm(最大部)重さ:86g(電池除く)ストラップ付き。ヘッドをスライドすることで照射範囲を調整できます。(
アズワン品番67-0353-10
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
緊急時に台車としても使用できる底板の付いたリネン車です。
フレームが開閉できるため、リネン袋を楽に出し入れできます。
フロアや用途ごとに分けて管理ができます。
リネン袋付き。
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、リネン袋/ターポリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×600×855
キャスター径(Φmm)100
頑丈で防水タイプですので、緊急・災害時での備蓄に適しています。片手で操作できるデュアルスイッチ付きで、連続・パッシングの切り替えが可能です。品番:SL62204YEL 3N・SL33202YEL 3Cは持ち手にクリップが付いています。
真空圧縮加工で持ち運び便利・衛生的!。非常時に役立つタオル。緊急時の応急処置に包帯代わりとして。指に巻いて歯磨き代わりに。口と鼻を覆って結べばマスクの代用として。首に巻いてマフラー代わりにして体温低下を抑制。
セット内容フェイスタオル3枚入り
材質綿100%
寸法(cm)約34×85
アズワン品番67-8176-64
1袋(3枚)
¥1,270
税込¥1,397
13日以内出荷
本体袋に特長があり、袋が二重構造の為汚物を触れることなく密封処理ができるので、衛生的で臭い防止、感染防止に繋がります。、コンパクトで持ち運びができ、どこでも誰でも簡単使用の大小両用自立型トイレです。、災害時はもちろん緊急時、アウトドア、渋滞時など常に持ち歩いても負担にならない自立型携帯トイレです。
特殊交換膜を通過するのは酸素と二酸化炭素のみで汚染された空気やチリを外部に排出することはありません。
約10分未満でクラス10,000(US209D)、約20分でクラス100に到達します。
ワンタッチ組立、特殊交換膜取付は5分程度で完了します。
緊急用の隔離スペースとしても使用できます。
ランニングコストが軽減できる簡易クリーンブース
材質カーテン/ポリエステル210D(生地)、フレーム/スチール
質量(kg)約9
サイズ(mm)2100×2100×1800
アズワン品番4-4563-01
1個
¥199,000
税込¥218,900
22日以内出荷
温度の異常をブザーでお知らせ!IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独でブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床での温度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近づけるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
種別温度アラームロガー
アズワン品番4-594-01
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌々日出荷
IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
仕様サイズ(mm):55×90×20●温度:測定範囲/-40~+80℃、測定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分解能/0.1℃●センサー:サーミスタ●記録●▼記録間隔:1~255分で任意●▼記録容量:温度16000件●▼記録モード:ワンタイム・ロールオーバー●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(待機状態時)●★対応OS:Windows(R)8.1/10/11●重量:80g
アズワン品番4-594-01-57
校正証明書一般校正
1個
¥35,200
税込¥38,720
14日以内出荷
温湿度の異常をブザーでお知らせ!IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独でブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床での温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近づけるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
種別温湿度ロガー
電源CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)/寿命:約1年(待機状態時)
精度温度:±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)/湿度:±5%
温度測定範囲(℃)-40~+80
湿度測定範囲(%)0~99
インターフェースNFC通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×90×20
アズワン品番4-594-02
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌々日出荷
IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
仕様サイズ(mm):55×90×20●温度:測定範囲/-40~+80℃、測定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分解能/0.1℃●湿度:測定範囲/0~99%、測定精度/±5%、分解能/0.1%●センサー:温度/サーミスタ、湿度/静電容量式●記録●▼記録間隔:1~255分で任意●▼記録容量:温・湿度各16000件●▼記録モード:ワンタイム・ロールオーバー●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(待機状態時)●★対応OS:Windows(R)8.1/10/11●重量:80g
アズワン品番4-594-02-57
校正証明書一般校正
1個
¥38,200
税込¥42,020
14日以内出荷
IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
校正証明書一般校正(英語)
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。
地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。
組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要がないです。
持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。
使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。
2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
仕様●色:ブルー●奥行(mm):400●高さ(mm):500●横(mm):700●厚さ(mm):3●質量:2.0kg●折りたたみ式みずからガード(380414)と連結可能●材質:本体/ポリエチレン、クリップ/エンビ●セット内容:本体×1枚、固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本●注意:当商品単体でご使用はできません。冠水した水の重みで止水される構造となっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。土のうや水の入ったペットボトル等の重りや、ロープで建物と固定する等の処置をしてください。津波・高潮発生時には使用しないでください。使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから収納してください。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●使用条件:みずからガード本体(380414)と組み合わせてご使用下さい。コンクリート・アスファルト・タイル等、突起物のない平面な場所で使用してください。お子様の手が届かない場所に保管してください。
アズワン品番67-3047-98
1枚
¥19,305
税込¥21,236
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ