79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
30,500 税込33,550
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
31,700 税込34,870
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型) 耐熱温度(℃)0~150 被覆材ガラス繊維
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き 測定温度範囲(℃)-50~+450 被覆材ガラスウール
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低温域の測定に適したT熱タイプ
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール リード線(端末部)オメガコネクタ リード線長さ(m)2
1個
7,390 税込8,129
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン極細K熱電対
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆 温度範囲(℃)-50~+650 リード線(m)2
1個
17,200 税込18,920
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
校正証明書一般校正(英語)
1本
20,900 税込22,990
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
材質【被覆】テフロン(R) 長さ(m)1 温度範囲(℃)0~200 素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32 校正証明書一般校正
1本
18,400 税込20,240
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
1本
20,900 税込22,990
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データロガーや記録計への配線・接続の煩わしさを解消します。配線ケーブルは熱電対の10対ツイストペア線です。10色の色分けと番号表示で接続ミスを防止します。熱電対コネクタで着脱が容易に行えます。
1個
50,100 税込55,110
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂) 温度範囲(℃)-50~+200 外径(Φmm)(シース)4.0 耐熱温度(℃)シース部・リード部/200 リード線(端末部)オメガコネクター リード線長さ(m)2
1個
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●コネクタ形状:QIコネクタ+PHコネクター●コネクタピッチ:QI側2.54mm/PH側2.0mm●ピン数:3極●リード線:約190mm(UL1007 AWG26)●※配線はストレート結線ではないのでご注意ください。 アズワン品番67-0384-83
1本
179 税込197
5日以内出荷

応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き 測定温度範囲(℃)-50~+200 被覆材テフロン(R)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
22,473 税込24,720
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書一般校正
1個
22,980 税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
29,200 税込32,120
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
31,700 税込34,870
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16,000 税込17,600
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
28,000 税込30,800
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
30,500 税込33,550
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合本体サーマルロボ:TR-3AR温水循環装置:HTC-1000冷却水循環装置:LTC-450N、LTC-1200N 種別外部センサー 仕様1素子:サーミスタシース部:材質/ステンレス(SUS304)サイズ/Φ3.5×200mm リード線:2m(コネクター付) アズワン品番1-5469-11
1本
15,400 税込16,940
当日出荷

高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
1個
23,600 税込25,960
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(英語)
1個
26,100 税込28,710
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
26,100 税込28,710
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
27,800 税込30,580
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,100 税込27,610
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~750℃●シース部径:Φ3.2mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ アズワン品番1-3947-03-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
29,000 税込31,900
14日以内出荷

高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~1000℃●シース部径:Φ6.4mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ アズワン品番1-3945-03-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
33,400 税込36,740
14日以内出荷

高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~750℃●シース部径:Φ3.2mm●シース部長さ:500mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ アズワン品番1-3947-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
26,300 税込28,930
14日以内出荷

高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~750℃●シース部径:Φ3.2mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ アズワン品番1-3947-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
25,100 税込27,610
14日以内出荷

高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ アズワン品番1-3946-03-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
30,300 税込33,330
14日以内出荷

高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:500mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ アズワン品番1-3946-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
26,800 税込29,480
14日以内出荷

高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ アズワン品番1-3946-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
25,700 税込28,270
14日以内出荷

高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~1000℃●シース部径:Φ6.4mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ アズワン品番1-3945-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
27,100 税込29,810
14日以内出荷

1個
30,300 税込33,330
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲(℃):0~750●シース部径(Φmm):3.2●シース部長さ(mm):3000●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ アズワン品番1-3947-04-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
43,900 税込48,290
24日以内出荷

高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~1050℃●シース部径:Φ8.0mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ アズワン品番1-3944-03-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
36,600 税込40,260
14日以内出荷

1個
25,100 税込27,610
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
30,300 税込33,330
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~1000℃●シース部径:Φ6.4mm●シース部長さ:500mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ アズワン品番1-3945-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
29,000 税込31,900
14日以内出荷