「缶 密閉」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ
仕様透明フタ付き
表面処理真鍮クロムメッキ
減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。
平底で安定しています。
付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個
仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム
使用温度範囲70℃以下(室温時)
到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
容量(mL)1250
種別透明フタ付き 1250mL
アズワン品番1-3298-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
高い密閉度を実現して液漏れ無し
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):Φ208×188.6●有効内寸(mm):167×165●内容量(L):4.3●圧縮荷重:1.82kN(185kgf)
アズワン品番67-7240-03
1個
¥960
税込¥1,056
5日以内出荷
中フタにより高い密閉性を実現
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ83×18
アズワン品番67-8170-20
1枚
¥123
税込¥135
5日以内出荷
中フタにより高い密閉性を実現
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ101×18
アズワン品番67-8170-21
1枚
¥137
税込¥151
5日以内出荷
高い密閉度を実現して液漏れ無し
仕様●材質:LDPE●外寸(mm):Φ208×19
アズワン品番67-8170-22
1枚
¥401
税込¥441
5日以内出荷
軽量で密閉性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ
仕様ステンレスフタ付き
表面処理真鍮クロムメッキ
軽量で密閉性に優れています。
容量(mL)1250
種別ステンレスフタ付き 1250mL
アズワン品番1-3298-16
1個
¥5,240
税込¥5,764
当日出荷
本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
滅菌滅菌済
密閉容器やパック内の湿度を外から確認することが出来ます。最短で10分以内に変色します。
仕様変色湿度(%RH):10・20・30・40・50・60(6点) 変色色調:青色→ピンク
材質吸取紙(ブロッティングペーパー)
寸法(mm)40×119
変色青色→ピンク
サイズ(mm)40×119
アズワン品番4-2839-03
1缶(200枚)
¥9,000
税込¥9,900
当日出荷
密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。
耐衝撃性に優れています。
周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。
指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。
指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。
精度±5%(25℃)
サイズ(mm)約39×100
反応湿度(%RH)10-20-30-40-50-60(6点)
関連キーワード