底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。
底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。
広口のため洗浄が容易です。
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
液を最後まで排出可能
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)・耐薬コック/フッ素ゴム
内径(Φmm)8.5(コック先端部)
外径(Φmm)12(コック先端部)
耐薬性に優れたPVC製です。
機器やポリタンクなどの下に置き、液漏れによる床や実験台の腐食を防ぎます。
材質PVC
色アイボリー
実験台の高さと同じ800mmのため、補助用の台としての使用、実験器具の移動や仮置きに便利です。ステンレス製で耐薬性・耐久性に優れています。約20mmの高さの落下防止ワク付きです。サイドレバーを押して上に引くだけで容易に折りたため、収納に場所を取りません。
仕様折りたたみ時サイズ(mm):404×210×1000
材質SUS304
寸法(mm)404×585×800
質量(kg)12
耐荷重(kg)15/段
アズワン品番4-5785-01
折りたたみ寸法(mm)404×210×1000
1台
¥63,900
税込¥70,290
翌々日出荷
表裏面でそれぞれ開口角度が異なるため、計量時の薬包紙やスパチュラ、各種チューブの保持等、様々な用途に使用可能です。柔らかい材質のため、計量後にそのまま薬包紙を閉じて運んだり置きたいものに併せて形状を変形させることも可能です。
材質アルミニウム(Ultra High Vaccume Foil)
寸法(mm)70×40×20
質量(g)0.65
角度(°)開口:表面/90、裏面/45
アズワン品番4-6558-01
1パック(75枚)
¥9,690
税込¥10,659
翌々日出荷
関連キーワード