「羽根」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
板厚(mm)0.8
適合シャフト径(Φmm)8
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
穴径(Φmm)9
適合シャフト径(Φmm)8
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
種別アンカー ボス付き
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
撹拌棒径(mm)Φ8
ステンレス部径(Φmm)5
羽根の長さ(mm)100
羽根(Φmm)52
シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)
材質PTFE
ステンレス部径(Φmm)5
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)
ステンレス部径(Φmm)5
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
翼径(mm)Φ100
材質ステンレス(SUS316)
タイプファンタービン(ボス付き)
アズワン品番1-5505-19
1個
¥8,790
税込¥9,669
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(板羽根)66
芯径(mm)(ステンレス)6
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(羽根))64
芯径(mm)(ステンレス)6
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(羽根))64
芯径(mm)(ステンレス)6
材質PTFE、中芯/SUS201
芯径(mm)(ステンレス)6
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(回転羽根)60
芯径(mm)(ステンレス)6
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(回転羽根)60
芯径(mm)(ステンレス)6
優れた静電気拡散性と耐薬品性の羽根型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●羽根部サイズ:羽根/90×24mm、取付用シャフト部/Φ10×72mm、チャック/Φ8.0mm
材質PTFE EX
長さ(mm)450
シールNS 29/32、GL25
外径(Φmm)10
耐熱温度(℃)-200~+250
抵抗値10^6Ω
アズワン品番4-6335-01
1本
¥84,600
税込¥93,060
翌々日出荷
仕様撹拌棒用シール
シールNS 29/32、GL25
アズワン品番4-6335-11
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌々日出荷
180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
材質PTFE、中芯/・SUS304
直径(Φmm)8
耐熱温度(℃)約260
撹拌効果を増したい時に適しています。
羽根はねじ締めにより着脱が容易です。
付属品締め付用スパナ
材質PTFE
羽根角度45
羽根径(Φmm)140
スタンド不要で、容易に使用できます。ビーカーに被せて使用しますのでビーカーへの羽根の出し入れが容易です。
種別MS-1N
アズワン品番2-7835-11
1台
¥56,100
税込¥61,710
当日出荷
スイッチはON/OFFのワンプッシュで操作性に優れています。攪拌羽根はワンタッチで着脱出来ます。試験管用の縦型タイプとビーカー用の横型タイプの2種類の撹拌羽根があります。
仕様ビーカー用 横型羽根、参考モーター寿命: 目安回数/約500回(最大30秒/回)
材質本体内部/アルミニウム、本体外側/ステンレス、シャフト・ハネ/SUS304、シャフト受け/ABS樹脂、ON/OFF操作ボタン/シリコンゴム
電源単4乾電池×2本(別売)
寸法(Φmm×Lmm)18×250
モーター回転数(min-1[r.p.m])約4000(無負荷)
アズワン品番4-2740-02
1個
¥9,790
税込¥10,769
欠品中
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1)
材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)
質量(kg)9
外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)
回転数(min-1[r.p.m])5~46
電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m
耐荷重3kg(容器の重さ含む)
安全装置過電流保護ヒューズ
容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまで
アズワン品番4-1656-01
保管環境冷蔵
タイマー2~60分(連続運転可)
1個
¥316,000
税込¥347,600
当日出荷
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
アズワン品番1-8993-15
仕様低~中粘度液用
付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター
材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂
回転数(min-1[r.p.m])30~1500
電源AC100V 50/60Hz、プラグ3Pタイプ
コード長さ(m)2.5
モーターDCブラスレスモーター60W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×120
撹拌容量(mL)100~5000
材質(天板)ステンレス(SUS304)
1個
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。
正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。
高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。
回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
付属品撹拌子:HSB-1(大型)×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター
タイプ低~超高粘度液用
回転数(min-1[r.p.m])30~1500
材質(天板)ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-8993-11
1台
¥182,000
税込¥200,200
当日出荷
VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本
材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430
耐熱温度(℃)80
マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS
撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。
正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。
高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。
回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
仕様低~中粘度液用
アズワン品番1-8993-14
1個
¥150,000
税込¥165,000
翌々日出荷
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
タイプ低~超高粘度液用
回転数(min-1[r.p.m])10~600
温度設定範囲(℃)室温+5~200
本体寸法(mm)212×256×186
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)3
付属品HSB-1(撹拌子)、ビーカー回転防止用シート
プラグ3Pタイプ
天板寸法(mm)200×200
自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。
材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様カバー付き
トラスコ品番828-6464
穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500
アズワン品番3-199-01
1個
¥3,465
税込¥3,812
当日出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)3.5
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御スピードフィードバック制御
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)98×155×164
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能正転/逆転切り換え機能
電源AC100V 50/60Hz 140VA
タイプ高出力
関連キーワード
1
2
次へ