UV剤の添加により、耐候性に優れています(耐候性:約3年)。災害時および工事現場での常備品として使用可能です。
仕様口ヒモ付き
材質PE
サイズ(mm)620×480
アズワン品番4-3858-51
1パック(200枚)
¥17,400
税込¥19,140
翌々日出荷
UV剤の添加により、耐候性に優れています(耐候性:約3年)。
災害時および工事現場での常備品として使用可能です。
材質PE
寸法(mm)620×480
アズワン品番4-3858-01
1パック(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
UV剤を配合した耐侯約1年のコンテナバックです
仕様●材質:ポリプロピレン
アズワン品番67-7376-66
1個
¥4,901
税込¥5,391
4日以内出荷
ベーシックな黒色結束バンド。電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いケーブルタイ。カーボン粒を添加し、耐紫外線に優れ耐久性抜群。野外での使用が可能です。
仕様●材質:66ナイロン●仕様:UL規格(94-V2)合格品
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。
耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質鋼板(3価クロメートメッキ)
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)10
耐熱温度(℃)-20~60
耐候性・耐オゾン性に優れています。
挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質ステンレス鋼板製(電解研磨仕上げ)、柄部分/ステンレスパイプ(パイプキャップ付き)
撥水性・耐候性・防音性に優れます。
材質エチレン・プロピレンゴム
使用温度範囲(℃)-20~80
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5
長さ(m)5
色透明(有色含む)
使用温度範囲(℃)-65~+260
最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)
使用流体空気・水・薬品等
耐候性・耐オゾン性に優れています。
耐熱性・耐オゾン性・耐候性に優れたシリコーンチューブです。
仕様●耐熱温度:200℃●材質:シリコン
アズワン品番67-8740-56
1巻
¥13,700
税込¥15,070
10日以内出荷
耐候性・耐オゾン性に優れています。
耐熱・耐寒・耐候性・難燃性に優れています。
繰り返しの圧縮疲労に対する耐久性を備えています。
使用温度範囲(℃)-60~+180℃
ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。
耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)
仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm
本体寸法(mm)Φ150×153~263
アズワン品番5-5705-01
1個
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
ラボ用に開発されたマーカーで、速乾性・耐候性に優れています。
タイプ細
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
長さ(m)10
色透明(有色含む)
耐熱温度(℃)200
180°までの角度が自在に設定でき、固定用ビスでしっかり固定できます。
耐久性・耐候性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番6-773-01
1個
¥3,340
税込¥3,674
当日出荷
軽量で耐久性に優れたαGEL(R)の発泡体です。耐候性・耐オゾン性に優れ、屋外でも使用できます。
使用温度範囲(℃)-40~+200
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。
耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
長さ(m)1
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色赤
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
材質シリコーンゴム
仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))
規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合
硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5
見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
発泡体の中でも耐候性に優れたEPDMゴムを半連泡で発泡させたシール材、すぐれた水密特性・気密特性を持ち、柔軟な素材のため圧縮して使用することが可能。車などの、防音材、デッドニング材としての効果も抜群。
仕様●材質:EPDMゴム半連泡●色:黒●粘着:アクリル系不織布基材
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ