5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン耐寒用手袋
100%完全防水です。 保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。 水洗いやオートクレーブが可能です。
使用温度範囲(℃)-160~+148℃ 入数(双)1 機能防水・耐寒・保温
1双
45,900 税込50,490
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン低温手袋
生活防水タイプです(水に浸すことはできません)。
使用温度範囲(℃)-160~+148℃ 入数(双)1 機能防水
1双
37,900 税込41,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンコーティングしたフリース手袋で低温・高温両方に高い耐性を有しています。耐切創・耐摩耗・防水性に優れています。
材質表面/シリコンコーティングPE、裏地/アクリル繊維 全長(mm)約350 規格機械的物性強度/3331X(EN388:2016)、耐熱/434XXX(EN407:2020)、耐寒/32X(EN511:2006)、食品/FDA 21 CFR 177.2600 耐熱温度(℃)350(15秒) 適合温度(℃)-50~+350
1双
8,390 税込9,229
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
仕様防水加工 材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン 規格EN388・EN511適合 温度範囲(℃)-196~+80
1双
特価
21,800 税込23,980
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

生活防水タイプです(水に浸すことはできません)。
全長(mm)294 入数(双)1 機能防水
1双
34,900 税込38,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)