ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。ポリエステル製で、通気性に優れています。
伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。手首まで保護できるロングタイプ
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。
グリップ力に優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
タイプ手の平コート
耐切創性に優れたインナー手袋です。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約230 入数:1双 材質:アラミド繊維100% 中指長:約80mm 13ゲージ
アズワン品番3-1822-01
1双
¥619
税込¥681
当日出荷
耐切創性と耐熱性を兼ね備えています。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約260 入数:1双 材質:表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡 中指長:約75mm 素材耐熱温度:約200℃
アズワン品番3-1809-01
1双
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。
ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。
耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)グレー
アズワン品番1-8296-23
1双
¥1,683
税込¥1,851
翌々日出荷
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。手首部分まで保護できるロングタイプ
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。手首部分まで保護できるロングタイプ
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。手首まで保護できるロングタイプ
色(手首部)茶
アズワン品番4-3169-02
1双
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)グリーン
アズワン品番1-8296-22
1双
¥1,683
税込¥1,851
翌々日出荷
耐熱性・自己消火性に優れています。
柔軟性があり、軽く長期使用できます。
仕様スタンダ-ド
アズワン品番1-6924-01
耐切創性3
1双
¥3,590
税込¥3,949
翌々日出荷
耐熱性・自己消火性に優れています。
柔軟性があり、軽く長期使用できます。
仕様滑止付
アズワン品番1-6924-02
1双
¥4,390
税込¥4,829
翌々日出荷
全長(mm)230
入数(双)1
混率(%)パラ系アラミド繊維100
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)250
アズワン品番1-2767-11
1双
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
作業者の手首部分を保護します。
耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。
伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。
色グレー
素材超高強度PE(ポリエチレン)・ガラス繊維
耐切創性レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)
特性耐候性、伸縮性、耐切創
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。
耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。
伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズフリー
材質高強度PE(ポリエチレン)
アズワン品番4-1072-01
1双
¥1,230
税込¥1,353
欠品中
耐切創性・耐摩耗性に優れ、グリップが良好です。通気性が良く、手汗をかきにくい構造になっています。
表面抵抗値(Ω)106~108
耐切創性に優れています。低発塵性に優れていますので、クリーンルームで使用可能です。
サイズM
仕様洗濯可
種別耐切創手袋 フルコート
材質HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング
全長(mm)245
規格CEマーク取得品
アズワン品番1-265-02
耐切創性カットレベル5
1双
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
ロングタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5%
全長(mm)285
タイプロング型
規格耐切創レベル5(規格EN388)
アズワン品番3-6146-02
1双
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
耐切創性に優れています。低発塵性に優れていますので、クリーンルームで使用可能です。
サイズL
仕様洗濯可
種別耐切創手袋 フルコート
材質HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング
全長(mm)255
規格CEマーク取得品
アズワン品番1-265-01
耐切創性カットレベル5
1双
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
熱湯の飛散による火傷を防護します。
アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。
インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01
全長(cm)30±2
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約10
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐薬品
耐熱温度(℃)200
材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R)
材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
500℃の高温まで対応可能な耐熱手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質アラミド繊維、PBI、耐熱ガラス繊維
色イエロー
規格機械的物性強度/3243X(EN388・2016)、耐熱/443321(EN407・2004)
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)500(EN407接触温度)
耐切創性(レベル)2X(EN388・2016)
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。
耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。
伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズフリー
材質高強度PE(ポリエチレン)
アズワン品番4-1075-01
1双
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。
材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE
規格4×42C(EN388)
ゲージ数13ゲージ
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。伸縮性の高い生地のため、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
材質高強度PE・スパンデックス・ナイロン
サイズフリー
アズワン品番4-6813-01
1双
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。グリップ力が優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
材質高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/ニトリル
タイプ手の平コート
入数(双)1
機能耐切創
耐切創性レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質表地/アラミド、裏地/コットン
全長(mm)380
規格機械的物性強度:4X44E(EN388・2016)、耐熱:434X4X(EN407・2004)
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-1946-01
耐切創性XE(EN388・2016)
1双
¥12,300
税込¥13,530
翌々日出荷
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。伸縮性の高い生地のため、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
材質高強度PE・スパンデックス・ナイロン
サイズフリー
アズワン品番4-6814-01
1双
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ショートタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5%
全長(mm)220
タイプショート型
規格耐切創レベル5(規格EN388)
アズワン品番3-6146-01
1双
¥1,440
税込¥1,584
翌々日出荷
腕全体をカバーできる耐切創手袋です。動物を扱う際のひっかきや咬みつきからの保護に適しています。2323X(EN388)相当の耐切創レベルです。
材質アラミド・革(牛)
全長(mm)580
耐切創性に優れています。低発塵性に優れていますので、クリーンルームで使用可能です。
サイズS
仕様洗濯可
種別耐切創手袋 フルコート
材質HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング
全長(mm)235
規格CEマーク取得品
アズワン品番1-265-03
耐切創性カットレベル5
1双
¥1,240
税込¥1,364
翌々日出荷
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。
ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。
耐摩耗や耐薬性にも優れています。
サイズS
材質超高分子PE、シリコン樹脂(滑止)
色(手首部)ホワイト
アズワン品番1-8296-21
1双
¥1,693
税込¥1,862
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ