「耐切創」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)グリーン
アズワン品番1-8296-22
1双
¥1,683
税込¥1,851
翌々日出荷
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。
グリップ力に優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
タイプ手の平コート
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。ポリエステル製で、通気性に優れています。
耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化が少ないです。レベル5の製品(2-2129-01~-03・2-2130-01~-03)に比べ、伸縮性が高く、手へのフィット感が高いです。
耐切創性に優れたインナー手袋です。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約230 入数:1双 材質:アラミド繊維100% 中指長:約80mm 13ゲージ
アズワン品番3-1822-01
1双
¥619
税込¥681
当日出荷
伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。
ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。
耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)グレー
アズワン品番1-8296-23
1双
¥1,683
税込¥1,851
翌々日出荷
全長(mm)230
入数(双)1
混率(%)パラ系アラミド繊維100
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)250
アズワン品番1-2767-11
1双
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。
耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。
伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズフリー
材質高強度PE(ポリエチレン)
アズワン品番4-1072-01
1双
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
作業者の手首部分を保護します。
耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。
伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。
色グレー
素材超高強度PE(ポリエチレン)・ガラス繊維
耐切創性レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)
特性耐候性、伸縮性、耐切創
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。手首まで保護できるロングタイプ
ショートタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5%
全長(mm)220
タイプショート型
規格耐切創レベル5(規格EN388)
アズワン品番3-6146-01
1双
¥1,440
税込¥1,584
翌々日出荷
ロングタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5%
全長(mm)285
タイプロング型
規格耐切創レベル5(規格EN388)
アズワン品番3-6146-02
1双
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。手首まで保護できるロングタイプ
色(手首部)茶
アズワン品番4-3169-02
1双
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。手首部分まで保護できるロングタイプ
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。手首部分まで保護できるロングタイプ
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。伸縮性の高い生地のため、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
材質高強度PE・スパンデックス・ナイロン
サイズフリー
アズワン品番4-6813-01
1双
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
作業者の手首部分を保護します。
耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。
伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。
材質超高強度PE(ポリエチレン)
1個
¥10,890
税込¥11,979
13日以内出荷
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
材質表地/アラミド、裏地/カーボンフェルト
全長(mm)380
規格機械的物性強度:4442C(EN388・2016 )、耐熱:433X3X(EN407・2004)
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)250(EN407接触温度)
アズワン品番4-1949-01
耐切創性4C(EN388・2016)
1双
¥9,690
税込¥10,659
翌々日出荷
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。
耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。
伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズフリー
材質高強度PE(ポリエチレン)
アズワン品番4-1075-01
1双
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
ガラス繊維を使用しておりません。
材質バサルト繊維・HDPE(高密度ポリエチレン)・ポリエステル、コーティング部:PU(ポリウレタン)
耐切創性5(規格EN388)
ゲージ13ゲージ
親指・人差し指・中指の先端がないため、タッチパネルの操作や精密な作業が行えます。
材質繊維部/ポリエステル・HPPE・ガラススパンデックス、コーティング樹脂部/ポリウレタン
入数(双)1
機能耐切創
耐切創性EN 388:2016 4X43C、EN ISO 21420:2020、PPE II
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。伸縮性の高い生地のため、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
材質高強度PE・スパンデックス・ナイロン
サイズフリー
アズワン品番4-6814-01
1双
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。軽量で、作業性に優れています。油やグリスが付着したものに対しても滑りにくいです。
材質パラ系アラミド(シリコン加工)
全長(mm)380
規格機械的物性強度/2241A5(EN 388:2016+A1:2018)、耐熱/43XXXX(EN407・2004)
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-1945-11
耐切創性レベル:2A(EN 388:2016+A1:2018)
1双
¥18,100
税込¥19,910
翌々日出荷
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。
ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。
耐摩耗や耐薬性にも優れています。
サイズS
材質超高分子PE、シリコン樹脂(滑止)
色(手首部)ホワイト
アズワン品番1-8296-21
1双
¥1,683
税込¥1,851
欠品中
ニトリル手袋の耐切創インナーとして、クリーンルーム内でも使用可能です。
材質高強度PE
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
非常にやわらかい素材で作業性に優れた手袋です。
材質パラ系アラミド
全長(mm)380
規格機械的物性強度:1524E(EN388・2016)、耐熱:4342XX(EN407・2004)
入数(双)10
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-1944-01
耐切創性5E(EN388・2016)
1双
¥14,800
税込¥16,280
翌々日出荷
伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
材質超高強度PE(ポリエチレン)
サイズLL
色(手首部)黄
アズワン品番4-3165-01
耐切創性3(規格EN388:2003)
1双
¥689
税込¥758
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ