8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。 耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズフリー 材質高強度PE(ポリエチレン) アズワン品番4-1072-01
1双
1,230 税込1,353
当日出荷

作業者の手首部分を保護します。 耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。
グレー 素材超高強度PE(ポリエチレン)・ガラス繊維 耐切創性レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016) 特性耐候性、伸縮性、耐切創
1袋ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛羽立ちが少なく腕にフィットします。耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。伸縮性の高い生地のため、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
材質高強度PE・スパンデックス・ナイロン サイズフリー アズワン品番4-6813-01
1双
1,098 税込1,208
翌々日出荷

毛羽立ちが少なく腕にフィットします。 耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズフリー 材質高強度PE(ポリエチレン) アズワン品番4-1075-01
1双
1,420 税込1,562
当日出荷

毛羽立ちが少なく腕にフィットします。耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。伸縮性の高い生地のため、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
材質高強度PE・スパンデックス・ナイロン サイズフリー アズワン品番4-6814-01
1双
1,298 税込1,428
翌々日出荷

肩まで保護可能なロングタイプの腕カバーです。
材質アラミド繊維、綿 全長(mm)600 規格機械的物性強度/4442X(EN388・2016)、耐熱/433X3X(EN407・2004) 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-4496-01 耐切創性(レベル)4X(EN388・2016) 生地性能耐熱/耐切創
1双
13,600 税込14,960
当日出荷

耐熱性・耐切創性ともに優れた前掛けです。 丈が100cmあるため、体前面をしっかりと保護できます。
材質アラミド繊維、綿 幅(mm)600 規格機械的物性強度/4442X(EN388・2016)、耐熱/433X3X(EN407・2004) 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) 丈(cm)100 アズワン品番4-4498-01 耐切創性(レベル)4X(EN388・2016) 生地性能耐熱/耐切創
1個
10,200 税込11,220
当日出荷

手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)