41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。
1双
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズツール耐切創手袋 レベル3・コート有 アズワン 動画あり
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。ポリエステル製で、通気性に優れています。
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
1双
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン耐切創手袋
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)グリーン アズワン品番1-8296-22
1双
1,683 税込1,851
翌々日出荷

アズワン耐切創手袋
ロングタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5% 全長(mm)285 タイプロング型 規格耐切創レベル5(規格EN388) アズワン品番3-6146-02
1双
2,400 税込2,640
当日出荷

比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)グレー アズワン品番1-8296-23
1双
1,683 税込1,851
翌々日出荷

アズワン耐切創手袋
ショートタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5% 全長(mm)220 タイプショート型 規格耐切創レベル5(規格EN388) アズワン品番3-6146-01
1双
1,440 税込1,584
翌々日出荷

比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。
サイズS 材質超高分子PE、シリコン樹脂(滑止) 色(手首部)ホワイト アズワン品番1-8296-21
1双
1,693 税込1,862
翌々日出荷

1双
709 税込780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
材質超高強度PE(ポリエチレン) サイズLL 色(手首部) アズワン品番4-3165-01 耐切創性3(規格EN388:2003)
1双
689 税込758
翌々日出荷

薄手なのでインナーとしても使用できます。
1双
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アズツール耐切創サンディコート手袋 アズワン 動画あり
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。 グリップ力に優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
タイプ手の平コート
1双
1,120 税込1,232
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創性に優れたインナー手袋です。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約230 入数:1双 材質:アラミド繊維100% 中指長:約80mm 13ゲージ アズワン品番3-1822-01
1双
619 税込681
当日出荷

フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。手首まで保護できるロングタイプ
1双
1,060 税込1,166
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。手首部分まで保護できるロングタイプ
1双
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。手首まで保護できるロングタイプ
色(手首部) アズワン品番4-3169-02
1双
989 税込1,088
翌々日出荷

フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。手首部分まで保護できるロングタイプ
1双
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。グリップ力が優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
材質高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/ニトリル タイプ手の平コート 入数(双)1 機能耐切創 耐切創性レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
1双
1,040 税込1,144
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

500℃の高温まで対応可能な耐熱手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質アラミド繊維、PBI、耐熱ガラス繊維 イエロー 規格機械的物性強度/3243X(EN388・2016)、耐熱/443321(EN407・2004) 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)500(EN407接触温度) 耐切創性(レベル)2X(EN388・2016)
1双
18,800 税込20,680
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐切創性と耐熱性を兼ね備えています。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約260 入数:1双 材質:表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡 中指長:約75mm 素材耐熱温度:約200℃ アズワン品番3-1809-01
1双
1,810 税込1,991
当日出荷



腕全体をカバーできる耐切創手袋です。動物を扱う際のひっかきや咬みつきからの保護に適しています。2323X(EN388)相当の耐切創レベルです。
材質アラミド・革(牛) 全長(mm)580
1双
30,600 税込33,660
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・自己消火性に優れています。 柔軟性があり、軽く長期使用できます。
仕様滑止付 アズワン品番1-6924-02
1双
4,390 税込4,829
翌々日出荷

耐熱性・自己消火性に優れています。 柔軟性があり、軽く長期使用できます。
仕様スタンダ-ド アズワン品番1-6924-01 耐切創性3
1双
3,590 税込3,949
翌々日出荷

シリコンコーティングしたフリース手袋で低温・高温両方に高い耐性を有しています。耐切創・耐摩耗・防水性に優れています。
材質表面/シリコンコーティングPE、裏地/アクリル繊維 全長(mm)約350 規格機械的物性強度/3331X(EN388:2016)、耐熱/434XXX(EN407:2020)、耐寒/32X(EN511:2006)、食品/FDA 21 CFR 177.2600 耐熱温度(℃)350(15秒) 適合温度(℃)-50~+350
1双
8,390 税込9,229
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)230 入数(双)1 混率(%)パラ系アラミド繊維100 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)250 アズワン品番1-2767-11
1双
1,190 税込1,309
当日出荷


強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。
材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE 規格4×42C(EN388) ゲージ数13ゲージ
1双
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性・耐摩耗性に優れ、グリップが良好です。通気性が良く、手汗をかきにくい構造になっています。
表面抵抗値(Ω)106~108
1双
1,430 税込1,573
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性・耐摩耗性に優れ、グリップが良好です。通気性が良く、手汗をかきにくい構造になっています。鋭利な道具を使用する際の切傷を防止します。
表面抵抗値(Ω)106~108
1袋(1双)ほか
1,790 税込1,969
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通気性・柔軟性に富み、滑り止め付きです。 洗濯機でも洗えます。
入数(枚)1
1枚
7,821 税込8,603
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質表地/アラミド、裏地/コットン 全長(mm)380 規格機械的物性強度:4X44E(EN388・2016)、耐熱:434X4X(EN407・2004) 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-1946-01 耐切創性XE(EN388・2016)
1双
12,300 税込13,530
翌々日出荷

熱湯の飛散による火傷を防護します。 アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。 インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01 全長(cm)30±2 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約10 サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱・耐切創・耐薬品 耐熱温度(℃)200 材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R) 材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
12,900 税込14,190
当日出荷

アズワンアズセーフ
耐切創性に優れています。低発塵性に優れていますので、クリーンルームで使用可能です。
サイズM 仕様洗濯可 種別耐切創手袋 フルコート 材質HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング 全長(mm)245 規格CEマーク取得品 アズワン品番1-265-02 耐切創性カットレベル5
1双
1,490 税込1,639
当日出荷

1双
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アズワンアズセーフ
耐切創性に優れています。低発塵性に優れていますので、クリーンルームで使用可能です。
サイズL 仕様洗濯可 種別耐切創手袋 フルコート 材質HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング 全長(mm)255 規格CEマーク取得品 アズワン品番1-265-01 耐切創性カットレベル5
1双
1,490 税込1,639
当日出荷