先端が細く、テストチューブにも使用できます。
持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。
消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm
アズワン品番2-902-01
1個
¥14,180
税込¥15,598
当日出荷
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
仕様防水加工
材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン
規格EN388・EN511適合
温度範囲(℃)-196~+80
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ
アズワン品番2-7594-21
1個
¥20,800
税込¥22,880
当日出荷
石鹸水などで研いでも十分な研磨力を発揮します。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
寸法(mm)210×257
砥粒シリコンカーバイト
防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)
測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃
質量(g)180
電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
精度±0.01pH±1digit
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2815-01
防水IP57
1個
¥42,010
税込¥46,211
当日出荷
白色なので汚れ等を嫌う場所に適しています。
耐水・耐酸性に優れ、溶剤は食品製造に使用されるものを使用しています。
アズワン品番1-8092-01
仕様NSF H1認証
使用温度範囲(℃)-20~120
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性耐水性、耐酸性
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥1,762
税込¥1,938
翌々日出荷
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
仕様防水加工
規格EN388・EN511適合
温度範囲(℃)-196~+80
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本
寸法(mm)164×29×20(突起部除く)
質量(g)約50(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
測定方式ガラス電極法
機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能
防水保護等級IP67相当
熱湯の飛散による火傷を防護します。
アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。
インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01
全長(cm)30±2
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約10
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐薬品
耐熱温度(℃)200
材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R)
材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
ソフトで動きやすく、長時間着用しても快適です。
材質EVA(酢酸ビニル)
幅(mm)650
丈(mm)970
防水性・遮菌性に優れ、パッドが傷口に付きにくくかぶれにくいです。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質テープ/PU(ポリウレタン)フィルム、パッド/ポリ蒸着ネット、粘着剤/アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000057
医薬品医療機器等法一般医療機器
不織布でやさしい肌ざわりです。
裏は完全防水で3、4回クリーニングできますので経済的です。
材質表面/不織布、裏面/PE(ラミネート成形品)
アズワン品番0-693-01
幅×長さ(mm)900×1300
洗濯方法洗濯可/脱水機不可/乾燥機不可
1袋
¥970
税込¥1,067
翌々日出荷
ワンタッチで腰にフィットし、着脱が簡単です。胸当てを折り返すと腰下前かけになります。
材質強化ナイロンターポリン(塩化ビニル樹脂)・硬鋼線(ウエストバンド部)
幅(mm)900
丈(mm)1150
圧力容器内(耐圧 0.3MPa)で水深30mに沈めた状況を再現することができます。容器は透明のアクリルなので内部を観察しながらご利用頂けます。安全対策のためのリリーフ弁(作動圧力0.4MPa)が付いています。内部を観察しながら防水試験が可能です
付属品アナログ圧力計、リリーフ弁(作動圧力 0.4Mpa)、手動型圧力テストポンプ、チューブ(本体、テストポンプの接続)
材質本体:PMMA(アクリル)
厚さ(mm)本体/10、フタ/20
寸法(mm)(圧力容器内) Φ180×275
質量(kg)(アクリル本体)5、(テストポンプ)4
アズワン品番4-2679-01
1台
¥192,000
税込¥211,200
10日以内出荷
仕様PEコート不織布
材質ポリエチレンコート・ポリプロピレン
寸法(mm)920×1980×130
アズワン品番0-8143-01
1袋(4枚)
¥3,871
税込¥4,258
翌々日出荷
防水素材を中間層に用い、シンカーパイル(吸湿素材)でコーティングした3層構造の防水シーツです。
アズワン品番8-8141-01
素材表面・裏面/シンカーパイル(綿80%・ポリエステル20%)、中綿/PU(ポリウレタン)100%
幅×長さ(mm)950×1450
洗濯方法洗濯可(80℃)/脱水機可/乾燥機可(130℃)
1枚
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
指示部もステンレス製で耐久性に優れています。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
最小表示(g)5
表示LCD、バーグラフ、バックライト付
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
応答速度約2秒
動作時間約50時間
防水保護等級計量部/IP67、表示部/IP65
ひょう量単位kg
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
用途防水加工EN388・EN511適合
使い捨てなのでいつも衛生的です。
表面にポリエチレンコート防水加工を施しています。
材質表面/PE(ポリエチレン)コート不織布、裏面/PP(ポリプロピレン)布織布(スパンボンド)
寸法(mm)810×1380
アズワン品番0-8142-01
1袋(10枚)
¥3,089
税込¥3,398
翌々日出荷
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌々日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×170
電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)0.0~14.0
測定精度±0.2pH
アズワン品番2-1287-22
分解能(pH)0.1
防水IP57準拠
1台
¥9,790
税込¥10,769
翌々日出荷
中綿入りで防寒対策に適しています。防水仕様のため、着たままシャワー等で汚れを落とせます。裏地は5層構造キルトで中綿の吹き出し・バラつきを抑えます。袖口と裾にインナーネットがあり、体毛等の落下を減少できます。
3層構造で防水性に優れています。
寸法(mm)900×1400
質量(g)530
アズワン品番0-8752-01
素材表側・裏側/ポリエステルスムース、中/ポリウレタンフィルム
洗濯方法洗濯可(50℃)/脱水機可/タンブラー乾燥可
1枚
¥3,366
税込¥3,703
翌々日出荷
仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)
質量(g)313
電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)
対応OSWindows(R)10
サイズ(mm)88×170×33
アズワン品番1-2936-01
商品タイプレンタル品はこちら
防水IP57
1個
¥190,000
税込¥209,000
当日出荷
中綿入りで防寒対策に適しています。防水仕様のため、着たままシャワー等で汚れを落とせます。裏地は5層構造キルトで中綿の吹き出し・バラつきを抑えます。袖口と裾にインナーネットがあり、体毛等の落下を減少できます。
通気性・透湿性に優れているのでムレを防ぎ、また床ずれも抑制できます。
汚れが落ちやすく、速乾性にも優れています。
ふちをバイアステープで仕上げていますので、めくり上がりにくく安心です。
アズワン品番0-6060-01
素材ポリエステル100%(特殊コーティング加工による撥水)
幅×長さ(mm)950×1450
洗濯方法洗濯弱(~40℃)/脱水機可/乾燥機可
1枚
¥3,762
税込¥4,138
翌々日出荷
仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1
質量(g)180
電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度
精度±1.0%FS±1digit
型番AS710
測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2814-01
防水IP57
1個
¥51,670
税込¥56,837
欠品中
仕様付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚
測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃
質量(g)180
電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度
精度±0.30mg/L
型番AS720
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2813-01
商品タイプレンタル品はこちら
防水IP57
1個
¥80,860
税込¥88,946
当日出荷
耐熱性、耐久性に優れたシーツです。ソフトデニムでやさしい肌ざわりを実現しました。両側は巻き込み式になっています。
材質(防水部)表/デニム、裏/ポリエステル、表地/吸水布(ポリエステル65%・綿35%)、裏地/ポリエステル100%、ワキ布/綿100%
幅×長さ(mm)1710×900
洗濯方法洗濯可(60~80℃)/脱水機可/乾燥機可
中綿入りで防寒対策に適しています。防水仕様のため、着たままシャワー等で汚れを落とせます。裏地は5層構造キルトで中綿の吹き出し・バラつきを抑えます。袖口と裾にインナーネットがあり、体毛等の落下を減少できます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ