「耐熱フェルト」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01 材質PTFE含浸ガラスクロス 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)250×280 耐熱温度(℃)+260 耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
2,990 税込3,289
当日出荷

瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。 直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。 材質パイロメックスR JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品 瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚
12,300 税込13,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

500℃の高温まで対応可能な耐熱手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質アラミド繊維、PBI、耐熱ガラス繊維 イエロー 規格機械的物性強度/3243X(EN388・2016)、耐熱/443321(EN407・2004) 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)500(EN407接触温度) 耐切創性(レベル)2X(EN388・2016)
1双
18,800 税込20,680
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質表地/アラミド、裏地/コットン 全長(mm)380 規格機械的物性強度:4X44E(EN388・2016)、耐熱:434X4X(EN407・2004) 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-1946-01 耐切創性XE(EN388・2016)
1双
12,300 税込13,530
翌々日出荷

PBO繊維「ザイロン(R)」を使用しています。アラミド混フェルトと特殊断熱シートを中間層に使用し、耐熱性に優れています。
材質甲・平裾/ケブラー(R)繊維(綿貼)、平/PBO繊維(ザイロン(R))、平中/アラミド混フェルト・断熱シート、裏/ポリエステル 入数(双)1 耐熱温度(℃)500(平部のみ)
1双
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。 非常にやわらかい素材で作業性に優れた手袋です。
材質パラ系アラミド 全長(mm)380 規格機械的物性強度:1524E(EN388・2016)、耐熱:4342XX(EN407・2004) 入数(双)10 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-1944-01 耐切創性5E(EN388・2016)
1双
14,800 税込16,280
翌々日出荷

耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。 耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。 内側にポリエステルフェルトを採用しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維、内層/ポリエステルフェルト(熱伝導防止効果)・ポリエステルニット(発塵防止効果) ホワイト 入数(双)1 機能耐熱・耐切創・耐溶剤 全長(cm)約28 耐熱温度(℃)200/260 アズワン品番1-4825-01-77
1双
16,900 税込18,590
当日出荷