絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。
仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
テープ長さ(m)50
引張強度48N/25mm
テープ厚さ(mm)0.06
耐熱温度(℃)220
粘着力4~6N/25mm
瞬間耐熱温度(℃)280~350
耐電圧(V)6070
伸び0.62
絶縁性・耐熱性に優れ、高温になる電気製品の絶縁・保護に適しています。変圧器及びPCBマスキング用、航空部品、電動車、特殊電子部品の絶縁に適しています。
基材PI(ポリイミドフィルム)
引張強度5Kgf/cm
粘着剤シリコン系
耐熱温度(℃)205(3Hr)
粘着力593(gf/in)
難燃性UL510適合
抵抗値絶縁:10×1013
アズワン品番64-5185-85
伸長率(%)0.63
耐電圧(V)6000
1巻
¥2,030
税込¥2,233
翌々日出荷
関連キーワード