耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れたシリコン製手袋です。柔らかく、5本指でしっかり掴めて安心です。左右兼用で使用できます。ソフトな着け心地でらくらくキャッチ!
全長(mm)275
材質シリコンゴム
使用温度範囲-30~230
色オレンジ
機能耐熱性・耐薬品性・耐久性
耐熱温度(℃)230
入数(双)1
アズワン品番4-2551-01
1個
¥3,069
税込¥3,376
当日出荷
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴム
クラスクラス100
全長(cm)26
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れたシリコン製手袋です。柔らかく、5本指でしっかり掴めて安心です。左右兼用で使用できます。ソフトな着け心地でらくらくキャッチ!
全長(mm)275
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-30~230
アズワン品番4-2551-01
1個
¥3,069
税込¥3,376
当日出荷
200℃で使用しても軟化したり、物性が急激に低下することはありません。
撥水・撥油性に優れ、生理的不活性です。
アズワン品番7-055-01
材質シリコン
入数(双)1
機能撥水性・撥油性
全長(cm)27
中指長(cm)7.6
手の平幅(cm)13
1双
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。軽量で、作業性に優れています。油やグリスが付着したものに対しても滑りにくいです。
材質パラ系アラミド(シリコン加工)
全長(mm)380
規格機械的物性強度/2241A5(EN 388:2016+A1:2018)、耐熱/43XXXX(EN407・2004)
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-1945-11
耐切創性レベル:2A(EN 388:2016+A1:2018)
1双
¥18,100
税込¥19,910
12日以内出荷
関連キーワード