113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,930 税込2,123
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ビーカーの内側に容量を示す目安線が入っています。ビーカーの外側が段付きになっており、すべりにくく持ちやすいです。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,584 税込1,742
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
1巻
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(3個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260 特性耐熱
1巻
2,890 税込3,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性
1巻
802 税込882
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂) 厚さ(mm)0.5 耐熱温度(℃)250
1枚
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
材質PFA 連続使用温度(℃)-70~260
1巻(10m)
5,643 税込6,207
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。 耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。 サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150 アズワン品番67-3146-61
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

純PTFEシートを使用しており、耐熱性、耐薬品性、非粘着性等の優れた特性のガスケットです。
材質PTFE(フッ素樹脂) 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-50~+100 使用圧力(MPa)1
1個
999 税込1,099
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
ヒーター容量(W)750 付属品撹拌子(Φ8×30a)×1個 材質本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ 外形寸法(mm)240×280×220 電源(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ 槽内寸法(mm)Φ208×123 モーターACモーター 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
1台
65,900 税込72,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm)844×503×1311 タイプ送風タイプ 質量(kg)約40 安全装置過電流ヒューズ1A 扉開閉方式マグネットパッキン式 ヒーター- 電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A 外寸法(mm)858×537×1595 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※ 段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2 タイマー- 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304 キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き) アズワン品番3-5032-12
1台
178,000 税込195,800
当日出荷

ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1A ヒーター- 外寸法(mm)444×537×1595 内寸法(mm)430×503×1311 キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き) 段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段 タイプ送風タイプ タイマー- 電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※ 質量(kg)約27 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 扉開閉方式マグネットパッキン式 アズワン品番3-5031-12
1台
137,000 税込150,700
当日出荷

アズワンPTFEスプーン
粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)100
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フッ素樹脂コートした繊維を使用しているので耐薬・耐熱性に優れています。
種別前掛け アズワン品番3-6147-01
1枚
6,190 税込6,809
当日出荷

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

滅菌、煮沸や蒸発などに便利な蓋付きです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)2
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アズワンPTFE時計皿
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンPTFE時計皿
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)40
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体、キャップともPFA(PTFE)製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。 耐熱性にも優れています(MAX200℃)。 中栓なしで液漏れしません。クリーンパックした商品です。
材質PFA(PTFE)
1本
4,790 税込5,269
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クランプとムッフの角度調節が360°自在にできます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き 仕様自在ムッフ付き 付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ 全長(mm)140 タイプ片開き 締付範囲(mm)2~28 アズワン品番6-775-04 取付可能ロッド径(Φmm)9~19
1個
2,640 税込2,904
欠品中

マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
外形寸法(mm)240×280×220 槽内寸法(mm)Φ208×123
1台
62,900 税込69,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビッグボーイ広口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 動画あり
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。 材質高純度PTFE
1本
6,490 税込7,139
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)120
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)60
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)10
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)10
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)40
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304) 付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
1個
3,190 税込3,509
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
最大使用圧力(MPa)3.0(推奨) 寸法(inch)【外径×内径】1/16×1/32
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプとムッフが一体化しているので安全に固定出来ます。
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。、撹拌軸が浮いた状態で撹拌するため、内容物をすり潰しません。、撹拌子を取り出す手間がかかりません。、接液部はすべてフッ素樹脂で構成。多様なアプリケーションに対応します。、耐熱磁石により、オートクレーブにも対応。、マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
1式(5本)
15,800 税込17,380
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細径PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。耐熱(融点)+300℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32 最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)
1本
5,990 税込6,589
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)