「耐熱耐切創手袋」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長(mm)230
入数(双)1
混率(%)パラ系アラミド繊維100
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)250
アズワン品番1-2767-11
1双
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
材質表地/アラミド、裏地/カーボンフェルト
全長(mm)380
規格機械的物性強度:4442C(EN388・2016 )、耐熱:433X3X(EN407・2004)
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)250(EN407接触温度)
アズワン品番4-1949-01
耐切創性4C(EN388・2016)
1双
¥9,690
税込¥10,659
翌々日出荷
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。軽量で、作業性に優れています。油やグリスが付着したものに対しても滑りにくいです。
材質パラ系アラミド(シリコン加工)
全長(mm)380
規格機械的物性強度/2241A5(EN 388:2016+A1:2018)、耐熱/43XXXX(EN407・2004)
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-1945-11
耐切創性レベル:2A(EN 388:2016+A1:2018)
1双
¥18,100
税込¥19,910
12日以内出荷
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
非常にやわらかい素材で作業性に優れた手袋です。
材質パラ系アラミド
全長(mm)380
規格機械的物性強度:1524E(EN388・2016)、耐熱:4342XX(EN407・2004)
入数(双)10
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-1944-01
耐切創性5E(EN388・2016)
1双
¥14,800
税込¥16,280
翌々日出荷
500℃の高温まで対応可能な耐熱手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質アラミド繊維、PBI、耐熱ガラス繊維
色イエロー
規格機械的物性強度/3243X(EN388・2016)、耐熱/443321(EN407・2004)
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)500(EN407接触温度)
耐切創性(レベル)2X(EN388・2016)
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質表地/アラミド、裏地/コットン
全長(mm)380
規格機械的物性強度:4X44E(EN388・2016)、耐熱:434X4X(EN407・2004)
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-1946-01
耐切創性XE(EN388・2016)
1双
¥12,300
税込¥13,530
翌々日出荷
熱湯の飛散による火傷を防護します。
アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。
インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01
全長(cm)30±2
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約10
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐薬品
耐熱温度(℃)200
材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R)
材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
関連キーワード