14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

卓上にある軽量設備の耐震固定に適しています。 ベルト式で容易に着脱できます。 ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応し繰り返し使用が可能です。
セット内容キャッチプレート×8個、マット×8枚、ベルト×4本 材質ベルト/ポリエステル、マット/ウレタンゲル、キャッチプレート/ABS樹脂、バックル/亜鉛ダイキャスト サイズ(mm)(プレート)56×106×18 アズワン品番4-4172-01 耐震荷重80kg
1セット(4組)
20,600 税込22,660
当日出荷

上下や水平方向、オプションの耐震固定具などでモジュール同士を固定し転落を防止することができます。モジュール式のため、研究室の空いたスペースに応じて組み合わせて使用することも、単独で使用することも可能です。
材質スチール 均等荷重(kg)20
1枚ほか
15,000 税込16,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全幅250mm未満で場所をとらないため、実験室にあった無駄な隙間を有効活用できる超薄型の薬品庫です。耐震ラッチとシリンダー錠の安全仕様です。耐震固定用金具が付属しています。
1個
124,000 税込136,400
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン連結台
耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)80×40×90 アズワン品番1-3288-01 ねじ穴(Φmm)4.3 取付可能パイプ径(Φmm)13
1個
11,900 税込13,090
6日以内出荷

アズワン締付金具
サドルを取り付けることで支柱を2本固定することができるので、ユニットスタンドの連結台のように使用でき、耐震対策にもなります。
材質ステンレス(SUS304)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下段仕様で奥行き475mmの省スペースタイプです。上段ユニット(Uシリーズ)と組み合わせてお使いください。
用途引出し2列4段仕様 仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード 付属品上下連結金具・耐震固定金具 寸法(mm)883×475×950 質量(kg)50 表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード アズワン品番2-7987-24
1個
134,000 税込147,400
当日出荷

引き出し式のスタンダード仕様です。 上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具 寸法(mm)880×700×950 材質(本体)20mm厚パーティクルボード 本体質量(kg)50 引出し内寸法(mm)340×545×145 材質(表面)ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード アズワン品番3-5671-48
1個
128,000 税込140,800
当日出荷

毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。奥行きが浅く、Bシリーズと組み合わせる事により下台に作業スペースができます。棚板方式ですので収納物をひと目で確認する事ができます。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具 材質(本体)20mm厚パーティクルボード、(表面)ポリ合板(抗菌仕様)およびダップ化粧ボード、(窓部)PMMA(アクリル樹脂)3mm厚 寸法(mm)880×475×850 質量(kg)35 棚板数(枚)3 棚ピッチ(mm)60 アズワン品番3-5671-45
1個
64,900 税込71,390
当日出荷

耐荷重スライドレールにより、トレーを保持します。各レールの荷重は約5kgです。トレーを使用して効率よく収納ができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード、窓部(mm):PMMA(アクリル)3厚、スライド枠段数:4段×2列 付属品上下・左右連結金具耐震固定金具スライドレール(ALS450)×8本 寸法(mm)880×700×850 本体質量(kg)45 型番NLS-B900SN 表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード アズワン品番3-5671-36
1個
101,000 税込111,100
当日出荷

奥行き700mmのジャンボな収納スペースです。アルティアトレーを組み合わせてスペースを有効に活用することができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具 寸法(mm)880×700×850 質量(kg)45 材質(本体)20mm厚パーティクルボード 収納数トレー:浅型×16段、深型×8段 表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード アズワン品番3-5671-62 材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
1個
96,500 税込106,150
当日出荷

アズワンラボラック
トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。 アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせる事ができます。
付属品左右連結金具・耐震固定金具 材質(本体)20mm厚パーティクルボード 材質(表面)ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード 材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
1台
115,000 税込126,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせることができます。
付属品左右連結金具・耐震固定金具・上下連結金具 寸法(mm)450×700×1800 質量(kg)45 材質(本体)20mm厚パーティクルボード 収納数トレー:深型8段または浅型16段 表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード アズワン品番3-5671-63 材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
1個
99,600 税込109,560
当日出荷

アズワン薬品庫
付属品中間棚×1枚、耐震用床固定金具1式 材質スチール鋼板(メラミン焼付塗装) 質量(kg)60 構造4段独立型・中間棚板ガイド付き 内寸法(mm)850×450×313(×4室) 外寸法(mm)900×500×1500 アズワン品番3-1123-01 棚板厚さ(mm)15 扉形式回転式・補助台兼用(ステー付き)
1個
162,000 税込178,200
当日出荷