真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。
本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル
付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)
材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)
減圧許容度1Torr(約133Pa)
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
容量(mL)300
アズワン品番61-3518-80
1個
¥1,079
税込¥1,187
欠品中
本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。
試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。
扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚
材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン
内寸法(mm)308×310×308
棚段数5段
外寸法(mm)360×390×385
アズワン品番1-6166-11
許容真空度(Pa)約133(1Torr)
適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
¥111,000
税込¥122,100
当日出荷
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。底部が山形になっており撹拌効率が向上します。
容量(mL)150
アズワン品番61-3518-79
1個
¥832
税込¥915
当日出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
仕様本体(ローター無)
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm
処理量(mL)15×8本
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
寸法(mm)290×320×245
電源AC100V 50/60Hz
タイマー時間0~30分
ローター専用ローター内蔵
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。アイボーイ500mLサイズまで使用可能です。コンパクトなため、省スペースで使用可能です。小さなスペースで使用可能!
材質(ローラー) PVC
寸法(mm)266×131×96、(ローラー)Φ32×165
ピッチ(mm)(ローラー) 35
回転数(min-1[r.p.m])10~120
耐荷重1kg
モーターDCブラシレスモーター10W
ローラー数2本
アズワン品番4-1717-01
撹拌方式シーソー(±2.5°)+回転
1台
¥96,400
税込¥106,040
翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル樹脂)
モーターインダクションモーター(出力6W)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
ローラーサイズ(mm)Φ32×350
ローラー間隔(mm)35
タイマー30分(連続運転可)
撹拌方式回転
オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。
アズワン品番1-8989-01
付属品デシケーター用底板
材質(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上
質量(kg)7.1
容量(L)約9
内径(Φmm)245(デシケーター部)
電源100V 50/60Hz 0.8A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×492
電源コード(m)1(2Pプラグ)
排気量(L/min)12
到達真空度-75kPa
1台
¥114,000
税込¥125,400
10日以内出荷
誘導回転(マグネットドライブ方式)を採用しているため、高真空でもリークが無く、撹拌できます。Oリングでシャフトシールされていないので、耐久性が良く、高速回転が可能です。現在使用されている撹拌機に、連結して使用することができます。真空蒸留、脱泡など、密閉された環境下での撹拌実験に適しています。
仕様回転トルク(kg・cm):0.5~0.6、真空:0.01mmHg
材質ジョイント・アタッチメント/PTFE、回転軸/ルーロン、O-リング/バイトン(R)
回転数(min-1[r.p.m])MAX1500
適合シャフト径(Φmm)8
接続径(Φmm)10ニップル
関連キーワード