ペーストを使用せず脳波を計測できます。
専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。
種別ブルー
全長(mm)600
色ブルー
入力端子【脳波計側】DIN1.2mmメス
アズワン品番7-3853-12
1袋(6本)
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
ペーストを使用せず脳波を計測できます。
専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。
ゲルチップ(Gelチップ)。
材質塩化化合物
アズワン品番7-3853-13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10278000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(15袋×8個)
¥23,900
税込¥26,290
10日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022
特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する
医薬品医療機器等法一般医療機器
クリームのいらないソフトタイプです。クリームを塗ったり拭き取る手間がはぶけ、電極の汚れも解消します。
パッチ式脳波計HARU-2用タブレットです。
仕様●カメラ:フロント/約200万画素、リア/約500万画素●サウンド:ステレオスピーカ●バッテリ:容量/5100mAh、駆動時間/約15時間(Web閲覧時)、充電時間/約5時間●プラットホーム:Android(TM) 12●プロセッサ:MediaTek A222.0GHz(4コア)●メモリ:4GB●防塵:対応(IP5X)
付属品ACアダプタ、充電ケーブル(USB)、マニュアル
質量(g)約318
電源(V)リチウムポリマーバッテリまたはACアダプタ(100~240±5%、50/60Hz)
番号T0855/GAS
本体寸法(mm)119.8×198.0×9.0(突起物除く)
ディスプレイ8型ワイドLED 広視野角液晶(1280×800ドット)10点マルチタッチ
アズワン品番69-7683-06
防水性防水・防滴:未対応
ストレージ約64GB
1個
¥34,998
税込¥38,498
10日以内出荷
心電図のR波の1つに矢印を合わせると4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。
STの変化の測定、R波・S波の高さの測定、QT間隔の延長の有無が測定できます。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec
材質アクリル
寸法(mm)70×165
アズワン品番8-1212-01
松吉医科器械コード23-5897-00
1個
¥545
税込¥600
翌々日出荷
関連キーワード