板厚(mm)(冷却管)0.5
付属品SUS304製サポート
材質TTH-340W(チタン2種パイプ)
コイル外径(Φmm)10
冷却水流量(L/min)4~10
タケノコホース内径Φ10mm用
材質ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)230
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コイル径(mm)112
管径内管PT1/8、外径PT1/8
10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)400
コイル径(mm)150
コイル口径の内径(mm)6
コイル口径の外径(mm)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番1-4535-01
容量(L)3.5
1個
¥28,900
税込¥31,790
当日出荷
関連キーワード