「自動希釈装置」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
分注アームの取り付けは作業スペース等に応じて3か所(左・中央・右)に変更できます。
種別DiluFlow(R) 調整分注アーム
アズワン品番3-5273-05
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
寸法(mm)130×160×125
質量(kg)約3.5
電源本体:AC100~240V(50/60Hz)、電子天秤:AC100V(50/60Hz)
精度目標重量±0.5g以内
モーターステッピングモーター
分解能0.1・0.2・0.5g(自動切替)
使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm)
希釈倍率1.1~100倍
流量(mL/min)最大流量:約1000、平均流量:約600(例:総量100g時)
アズワン品番2-3554-21
商品タイプレンタル品はこちら
秤量(g)1500
1個
¥359,000
税込¥394,900
当日出荷
関連キーワード