ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
リード線長さ(mm)300
電力密度0.5W/cm2 (AC100V)
着磁力0.04T
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
関連キーワード