センサー付きのため近づくとフタが開き、離れるとフタが閉まります。本体を小突いてもセンサーによりフタが開きます。
仕様床置きタイプ
材質ABS樹脂
寸法(mm)265×208×330
色ホワイト
容量(L)15
電源充電式リチウム電池(18650・本体付属)、USB給電
アズワン品番7-9628-11
1セット
¥5,990
税込¥6,589
10日以内出荷
足踏み開閉式で角度60°以上は開きません(UL準拠)。使用後は自動的に閉じます。ユニークなボディとデザインで効率的に出火可能性を減少させます。通気孔と底上げ構造で、内部温度上昇を防ぎます。
センサー式で触れずに開けることができるため衛生的です。ステンレス製で表面は防指紋処理が施されているため、清潔に使用可能です。ゴミ袋が外にはみ出さない構造です。触れずに開閉可能!
容量(L)12
寸法(Φ×mm)250×425
材質本体/SUS410(表面防指紋処理)、蓋部・底部・内部バケツ/ABS樹脂
電源単3乾電池×4本(別売)
アズワン品番4-2724-01
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
関連キーワード