2,026件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
1セット(5枚)
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右ムッフは360°自在回転式です。 枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし ※単体での固定はできません。 材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番6-772-01
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.5 高さ(mm)700 シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)4.5 シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700 アズワン品番6-423-01 ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190 可動範囲(mm)(上下)400
1個
54,945 税込60,440
当日出荷

必要な大きさに切って使用できますので、小物の整理・分類に便利です。
材質導電性PP(ポリプロピレン) 溝幅(mm)2 表面抵抗値(Ω)6×103
1箱(5枚)
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。 ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.5 高さ(mm)700 シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)3 シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700 アズワン品番6-132-11 ベース寸法(縦×横)(mm)330×270 可動範囲(mm)(上下)400
1個
63,360 税込69,696
当日出荷

柄が長く先が自在に動く為、便器の淵や見えない所も洗いやすい尿器用ブラシです。柄に垂直に付いたブラシが自在に動くので丸みのある形状にもフィットして洗えます。
材質ブラシ部/毛材 610ナイロン0.24、線部/針金SUS#18、ロッド/針金SUS#14、ハンドル・柄部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)430×50×100 耐熱温度(℃)120℃
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
693 税込762
17日以内出荷

セット内容0.5kg×1・1kg×2・2kg×2・重錘ハンガー0.5kg×1 材質ナイロン混紡 アズワン品番8-9057-01
1個
3,465 税込3,812
10日以内出荷

クランプとムッフの角度調節が360°自在にできます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き 仕様自在ムッフ付き 付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ 全長(mm)140 タイプ片開き 締付範囲(mm)2~28 アズワン品番6-775-04 取付可能ロッド径(Φmm)9~19
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

付属品PVC(塩化ビニル樹脂)製スペア用キャップ×3個 材質(本体)ステンレス(SCS13) 材質(先端)PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング 適合ロッド径(Φmm)9~19
1個
6,190 税込6,809
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
10,692 税込11,761
17日以内出荷


任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂) 厚さ(mm)0.5 耐熱温度(℃)250
1枚
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg)6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型 材質ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm)Φ6 コイル口径の外径(mm)Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様※ビスは天井や壁の構造様式により異なりますので、付属していません。 種別丸カンプレート サイズW4×D3×H5cm アズワン品番61-7332-70 素材ステンレス製
1セット(4個)
6,990 税込7,689
5日以内出荷

自在ムッフ付きなので、クランプとムッフの角度を360°自在に固定できます。
材質亜鉛合金 寸法(mm)210×70×27 締付範囲(mm)7~60 アズワン品番4-3689-01 適用支柱径(mm)Φ7~15
1セット
2,180 税込2,398
当日出荷

1個
17,500 税込19,250
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
アズワン品番3-183-01 材質PP(ポリプロピレン) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69
1個
3,663 税込4,029
当日出荷

4輪で自在車輪が2個付いていますので、安定性と移動性に優れています。 自在車輪側脚は開閉式になっています。
用途1500Lボンベ×1本用 キャスター前輪/Φ182mm(固定)、後輪/Φ50mm(自在・ストッパー無し) 材質スチール(焼付塗装) 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315~600×1115 キャスター径(Φmm)前輪/182(固定)、後輪/50(自在・ストッパー無し) アズワン品番7-4109-01
1台
27,400 税込30,140
22日以内出荷

使い捨てのペーパーブラジャー、背中で結ぶタイプだからサイズ調整が自由自在。カップに合わせて調整が簡単!キツくも緩くも自由自在です。ボディの施術や脱毛の時にも便利です。
1袋(50枚)
1,490 税込1,639
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニードル部分は特殊加工で自在に曲げることができます。
種別300mm アズワン品番3-6805-01
1本
15,900 税込17,490
当日出荷

デッドスペースを有効活用!少予算で手軽に売場づくり。自在に飾れる高さ135cmのネット。幅45・60・90cmの3サイズを用意。
仕様組立式 材質スチール製 粉体塗装 タイプ組立式 耐荷重(kg)30 ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)40(ストッパー付き・無し×各2個) ネット目50mmピッチ ピッチ(cm)ネット/5
1個
9,440 税込10,384
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮自在で移動も容易です。ワンタッチで連結可能です。
材質支柱/アルミ(アルマイト処理)、クロス/ポリエステル、ベース/スチール(メラミン焼付塗装)、キャップ/ABS樹脂 寸法(mm)462~1800×404×1529 付属品組立用六角レンチ
1枚
39,980 税込43,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮自在で移動も容易です。ワンタッチで連結可能です。
材質支柱/アルミ(アルマイト処理)、クロス/ポリエステル、ベース/スチール(メラミン焼付塗装)、キャップ/ABS樹脂 付属品組立用六角レンチ 寸法(mm)462~1800×404×1529
1枚
39,980 税込43,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在で移動も容易です。ワンタッチで連結可能です。
ホワイト(抗菌タイプ) 付属品組立用六角レンチ 材質支柱/アルミ(アルマイト処理)、クロス/ポリエステル、ベース/スチール(メラミン焼付塗装)、キャップ/ABS樹脂 寸法(mm)462~1800×404×1529 アズワン品番0-7197-04
1枚
46,980 税込51,678
10日以内出荷

自在式の小型ブラシによって洗浄しにくい容器の隅々まで洗浄できます。
材質毛種/ナイロン、針金/ステンレス(SUS304) 全長(mm)250 毛材ナイロン、針金 適合器具フラスコ
1本
3,386 税込3,725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ100×4輪自在ゴム車 中央Φ125×2輪固定ゴム車ペダル式ブレーキ コーナーバンパー付き
仕様●サイズ:W1285×D425×H1585mm●材質:PP 車輪径(Φmm)100/125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 荷台寸法(mm)425×1285 ハンドル高さ(mm)1585 ブレーキ種類ペダル式ブレーキ アズワン品番67-7409-45 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1個
136,719 税込150,391
7日以内出荷

1個
19,700 税込21,670
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DR-22~25用の鋼球とバネのセット。 貫通エクステンション/ユニバーサルジョイントの部品交換に。
仕様●重量:0.6g アズワン品番68-1805-80
1個
149 税込164
6日以内出荷

4つの荒さが選べるハンドパッドが、厨房の床や階段などの隅の汚れをスムーズに除去。 360度の自在継手で、デッキブラシでは掃除しにくい冷蔵庫や厨房器具の下も簡単にクリーニングできます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:227×95×柄長1120mm●色:ハンドパット/白・茶各1枚付●コード番号:AG2099 アズワン品番67-6896-01
1個
10,300 税込11,330
7日以内出荷

180°までの角度が自在に設定でき、固定用ビスでしっかり固定できます。 耐久性・耐候性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番6-773-01
1個
3,340 税込3,674
当日出荷

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:収納部W56×D57×H72cm 引き出しW50×D38×H6.5cm 天板:18mm厚●重量:22kg●耐荷重:10kg●可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-47をご利用ください。)●コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。 アズワン品番65-8883-60
1台
33,900 税込37,290
7日以内出荷

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W90×D60×H101.2cm、内寸:W86×D56.8×H98cm 天板:18mm厚●重量:20kg●耐荷重:20kg●可動棚は9.6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-48・49をご利用ください。)●コード穴付き●アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。 アズワン品番65-8883-42
1台
35,800 税込39,380
7日以内出荷

角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
1台
416 税込458
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モチーフの3ヶ所のみ稼働可能だったものを、ガーランド形状に変更し、自在な装飾を可能にしました。
仕様●素材:塩化ビニル・スチール●サイズ:長さ258×奥行0.5×高さ14.5cm、スター/幅15×奥行0.5×高さ14cm、列間隔/14cm、コード/3m●重量:3kg●常点(一部点滅式)●ACアダプター式●消費電力:12W●連結不可●防滴仕様●コード色:シルバー●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。 アズワン品番67-8942-62
1個
33,600 税込36,960
7日以内出荷

。組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:収納部W56×D57×H72cm 引き出しW50×D38×H6.5cm 天板:18mm厚●重量:22kg●耐荷重:10kg●可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-47をご利用ください。)●コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。 アズワン品番65-8883-59
1台
33,900 税込37,290
7日以内出荷

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:収納部W56×D57×H72cm 引き出しW50×D38×H6.5cm 天板:18mm厚●重量:22kg●耐荷重:10kg●可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-47をご利用ください。)●コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。 アズワン品番65-8883-61
1台
33,900 税込37,290
7日以内出荷

積み重ねて収納できる為、使用しない時は省スペースで保管可能です。オプションの自在キャスターは工具なしで着脱可能です。
容量(L)30 材質PP(ポリプロピレン)
1個
7,425 税込8,168
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)