本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)。本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個
材質ケース・黒球/ABS樹脂
寸法(mm)60×25×122、黒球Φ40
質量(g)約70
電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属
使用温度範囲温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s
温度範囲(℃)黒球(表示なし)20.0~40.0/±0.6、左記以外/±1.0
湿度(%RH)30.0~90.0 at20~30℃/±5.0、左記以外/±7.0
温度測定範囲(℃)0.0~50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0~50.0
湿度測定範囲(%)10.0~95.0
表示桁数最小:0.1
サンプリング約20秒
電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時
アズワン品番4-1659-11
音量(dB)約75
WBGT指数20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
1個
¥6,790
税込¥7,469
欠品中
金属検出機・X線検出機で検出可能な4色ペンです。
キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
材質金属包含樹脂(PP)
インク色黒・赤・青・緑
アズワン品番4-4529-01
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
仕様※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
サイズフック先端
耐荷重1
素材樹脂製
緑色炭化珪素は黒色炭化珪素より炭化珪素純度が高く、研削力に優れています。
比重3.19
純度(%)SiC(炭化珪素)99以上
硬度新モース:13
仕様湾曲型タイプ、※フックが回転します。
素材ポリプロピレン製 金属部
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせている為、優れた耐熱衝撃性を有しています。
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):280×193×135●有効内寸(mm):220×131×125●内容量(L):4.2●圧縮荷重:16.37kN(1670kgf)
アズワン品番67-7109-36
1個
¥2,445
税込¥2,690
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):536×375×238●有効内寸(mm):471×314×220●内容量(L):35.5●圧縮荷重:17.44kN(1780kgf)
アズワン品番67-7225-41
1個
¥4,891
税込¥5,380
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):587×368×126●有効内寸(mm):526×315×105●内容量(L):19.5●圧縮荷重:10.29kN(1050kgf)
アズワン品番67-7109-65
1個
¥4,663
税込¥5,129
5日以内出荷
オフィス、店舗のアクセントにぴったりです。
仕様●素材:ポリエステル●サイズ:W58×D58×H35cm 、鉢:直径12×H11cm●重量:1.5kg●室内仕様●お届け時には葉が広がっておりません。お客様で広げて頂きますようお願いします。
アズワン品番65-8873-55
1個
¥2,790
税込¥3,069
7日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
4辺中央及び上段フランジ、短辺内面にラベル剥離用リブ・シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):615×416×195●有効内寸(mm):544×346×166●内容量(L):35●圧縮荷重:10.60kN(1081kgf)
アズワン品番67-7225-40
1個
¥5,366
税込¥5,903
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短側面にラベル剥離用シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):716×460×128●有効内寸(mm):648×408×104●内容量(L):32.3●圧縮荷重:12.00kN(1224kgf)
アズワン品番67-7225-30
1個
¥5,089
税込¥5,598
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):475×369×204●有効内寸(mm):375×303×185●内容量(L):23.6●圧縮荷重:20.4kN(2085kgf)
アズワン品番67-7109-86
1個
¥4,950
税込¥5,445
5日以内出荷
オフィス、店舗のアクセントにぴったりです。
仕様●素材:ポリエステル●サイズ:W62×D62×H36cm 、鉢:直径12×H11cm●重量:1.5kg●室内仕様●お届け時には葉が広がっておりません。お客様で広げて頂きますようお願いします。
アズワン品番65-8873-56
1個
¥2,790
税込¥3,069
7日以内出荷
サイズM
仕様組立式
アズワン品番61-7235-31
素材ボディ
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌々日出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):475×369×153●有効内寸(mm):375×303×135●内容量(L):18.3●圧縮荷重:21.9kN(2240kgf)
アズワン品番67-7109-69
1個
¥4,010
税込¥4,411
5日以内出荷
。オフィス、店舗のアクセントにぴったりです。
仕様●素材:ポリエステル●サイズ:W58×D58×H35cm 、鉢:直径12×H11cm●重量:1.5kg●室内仕様●お届け時には葉が広がっておりません。お客様で広げて頂きますようお願いします。
アズワン品番65-8873-54
1個
¥2,790
税込¥3,069
7日以内出荷
サイズ9号
仕様組立式
アズワン品番61-7233-74
素材ボディ
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌々日出荷
深型シェラカップ、通称ロッキーカップです。シリコン加工で汚れが付きにくくお手入れ簡単です。直接火にかけられるので簡単な調理・湯沸かしもできます。18-8ステンレス製で丈夫で壊れにくく、お手入れ簡単です。軽量でコンパクト!持ち運びに便利です。目盛もついているので、実用的です。
仕様●材質:18-8ステンレス シリコン焼付塗装●容量:300mL●サイズ:155×100×h52mm●重量:90g
アズワン品番65-9144-75
1個
¥2,290
税込¥2,519
10日以内出荷
豊富なサイズとシンプルなカラーで多用途に使えるギフトボックス。
材質コートボール紙
タイプワンタッチ組立式
大き目サイズのシェラカップ ブラック登場です!シリコン加工で汚れが付きにくくお手入れが簡単です。耐熱塗装で直接火にかけられるので簡単な湯沸かし・調理もできます。大き目サイズなので、お鍋としても使用できます。18-8ステンレス製で丈夫で壊れにくく、お手入れ簡単です。目盛もついているので実用的です。
仕様●材質:18-8ステンレス シリコン焼付塗装●容量:600mL●サイズ:177×123×h67mm●重量:146g
アズワン品番65-9144-76
1個
¥3,190
税込¥3,509
10日以内出荷
デッドスペースを有効活用!少予算で手軽に売場づくり。自在に飾れる高さ135cmのネット。幅45・60・90cmの3サイズを用意。
仕様組立式
材質スチール製 粉体塗装
色黒
タイプ組立式
耐荷重(kg)30
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)40(ストッパー付き・無し×各2個)
ネット目50mmピッチ
ピッチ(cm)ネット/5
家電製品の配線整理、ガーデニングでの添木作業等に便利。緑/黒/白の3色アソートですので1袋で使用箇所に応じて使い分けが出来ます。少量で使い切りやすい各20本入パック。
背面の白黒板は、差し替えが自由にできます。
材質PMMA(アクリル)
寸法(mm)330×60×185
穴径(Φmm)22
立て数10本
アズワン品番6-293-03
1個
¥9,504
税込¥10,454
当日出荷
仕様第1順位・赤色(I)/最優先治療群(重症群)、第2順位・黄色(II)/待機的治療群(中等症群)、第3順位・緑色(III)/保留群(軽症群)、第4順位・黒色(O)/死亡群
材質PEクロスシート
質量(kg)(シート)4.5
サイズ5400×5400mm
アズワン品番0-9640-11
1個
¥81,900
税込¥90,090
7日以内出荷
仕様●サイズ:W340×D170×H330mm●材質:超高分子ポリエチレン
アズワン品番67-7379-82
1個
¥4,485
税込¥4,934
4日以内出荷
カベ材やコンクリートの混ぜ合わせに使用する通称フネと呼ばれる容器です。
品質・強度・使いやすさを兼ね備えています。
仕様●材質:PP●外寸(mm):630×370×140●有効内寸(mm):572×312×125●内容量(L):23.6
アズワン品番67-7312-68
1個
¥4,356
税込¥4,792
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ