No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)13×30
貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。お求めやすい価格の再剥離タイプカラーラベル!
ラベルサイズ(mm)13×30
材質表面基材/紙
厚さ(μm)120
適合テープ芯内径(Φmm)25
使用温度範囲(℃)-20~80
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色白・黄・赤・緑・青×各2
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×81
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
容量40リットル
仕様グリーン購入法適合商品、ゴミ袋は45リットル用をご利用いただけます。、分別シール×1枚付き
質量(kg)2.1
サイズW28×D42×H74cm
素材再生ポリプロピレン製
グリーン購入法適合
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
0.5mLチューブに適したサイズです。
ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。
ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×75
ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
アズワン品番3-5379-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥3,090
税込¥3,399
翌々日出荷
容量70リットル
仕様グリーン購入法適合商品、ゴミ袋は70リットル用をご利用いただけます。、分別シール×1枚付き
質量(kg)3.7
サイズW32×D51.5×H87.5cm
素材再生ポリプロピレン製
グリーン購入法適合
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
丸型9.5は0.5*m*Lチューブ、丸型12.5は1*m*L/2.0*m*Lチューブに適したサイズです。
ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
3-5379-11と3-5380-11は、ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。
ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×68
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14
アズワン品番3-5380-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥3,590
税込¥3,949
翌々日出荷
関連キーワード