シーンを選ばないシンプルで機能的な手荷物入れ。
仕様●素材:本体/ナイロン、フレーム/スチール製 クロームメッキ●サイズ:W43×D25×H51cm●収納部:W43×D25×H39cm●耐荷重:約5kg●折りたたみ式 本体は取り外して洗濯可能です。
透明なので荷物の内容項目が一目で分かります。
内寸法(mm)230×110
表示内容透明
外寸法(mm)245×120
コーナーガードを装着することで、荷物を固定することが出来ます。
段差や坂道での運搬の際に荷物がずり落ちるのを防ぐことが出来ます。
アズワン品番4-1958-11
1セット(4個)
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
世界で認知されている警告ラベル荷物に貼り付けるだけで作業者への抑止力となり、破損トラブルを未然に防ぐ効果があります。
付属の警告ラベルと併用することで警告力を高めます。
本体裏面の粘着シールを剥がすと検知スタートします。
収納時は折りたたみ、積み重ねる事が可能です。品番:KR-T-1845Tは脚部サイドに荷物等を掛けるフック付きです。品番:KR-Y-1860Tは脚部サイドに荷物等を掛けるフック付きです。
付属品スパナ
材質天板/メラミン化粧板、脚/スチール焼付塗装
キャスターΦ53mm(前輪ストッパー付き)
手荷物置きのカドをソフトエッジで丸めた安全仕様。
材質スチール製 粉体塗装(ホワイト)、天板:メラミン化粧板
耐荷重(kg/段)20
コード長さ(m)2
天板厚さ(mm)40
棚板厚さ(mm)25
手荷物置きのカドをソフトエッジで丸めた安全仕様。
奥行き(cm)(手荷物置き部)15
仕様アジャスター付き付き、完成品でのお届け
付属品可動棚×1枚、鍵×2本
材質スチール製、粉体塗装(ホワイト)、天板・前面台
耐荷重(kg/段)20
棚ピッチ(mm)30
棚板厚さ(mm)25
様々なサイズの荷物に対応するライン搬送用トレー
仕様●材質:PP●外寸(mm):710×460×80●有効内寸(mm):618×358×62
アズワン品番67-7314-52
1個
¥7,346
税込¥8,081
5日以内出荷
テーブル・イス・スツールの脇で荷物入れやかばん置きとして使えます。専用ケースカバー&テーブル(別売)はホコリ避けや簡易テーブルになります。未使用時は折りたたんでコンパクトに収納が可能です。
材質本体/スチール、ケース/帆布(ブラウン)
有効内寸(mm)445×265×335
本体質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×360×420
アズワン品番7-7916-01
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌々日出荷
ポリウレタン製サイレント車輪とキャリパーにアルミニウムを使用することにより、静かでスムーズな走行が可能になりました。旅行や出張、買い物など荷物が増えそうな時にも活躍します。
付属品ゴムベルト(約180cm)
材質キャリーバー:アルミニウム、荷台部分:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)約2.0
車輪径(Φmm)約95
耐荷重(kg)40
アズワン品番65-0364-93
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×130×500
メーカー商品コード41155691
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×350×860/910/960
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)最大350×180
1台
¥4,360
税込¥4,796
欠品中
導電性を有した平台車です。キャスターの交換が容易です。メッシュ仕様のため軽量です。連結することで大型の荷物の運搬が可能です。スタッキングが可能です。
仕様●交換用キャスター:品番62-9783-03●表面抵抗値:約10^5Ω以下
材質天板/導電PP、キャスター/導電ゴム車
寸法(mm)600×400×118
質量(kg)2.7
キャスター(mm)Φ75(オール自在4輪)
耐荷重(kg)100(均等荷重)
アズワン品番4-5784-01
1台
¥9,990
税込¥10,989
翌々日出荷
流し台の下に荷物を置くことができます。
W600サイズには最大3枚、W900サイズには最大5枚、W1200サイズには最大7枚設置可能です。
材質PVC
寸法(mm)150×280×50
タイプ全タイプ共用
耐荷重(kg)10/1枚
アズワン品番3-398-15
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
頑丈な底板スチールタイプ。側面には黒板が付いているので、覚え書きに便利です。荷物の落下や盗難防止に役立つ観音扉仕様。L字に折りたたんでネスティング収納も可能。
頑丈な底板スチールタイプ。側面には黒板が付いているので、覚え書きに便利です。荷物の落下や盗難防止に役立つ観音扉仕様。L字に折りたたんでネスティング収納も可能。
クリーンルームに小さな荷物を持ち込みたいときに使用可能な帯電防止仕様です。アームフックがついているので持ち運びしやすいです。ジッパー式のため、中身をしっかり格納できます。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)
表面抵抗値(Ω)<1.0×10^4~<1.0×10^6
。頑丈な底板スチールタイプ。側面には黒板が付いているので、覚え書きに便利です。荷物の落下や盗難防止に役立つ観音扉仕様。L字に折りたたんでネスティング収納も可能。
仕様●素材:スチール●サイズ:W110×D80×H170cm、内寸/W104×D74×H147cm●重量:53.2kg●耐荷重:500kg●黒板×1、ゴムベルト×1付き、キャスター/直径15cm(ストッパー付き・無し×各2個)
アズワン品番65-8119-65
1セット
¥56,600
税込¥62,260
7日以内出荷
アウトドアに必要なアイテムを極限まで軽量コンパクトにまとめたチタンクッカー万が一の災害時の備えにもおすすめです。3点の総重量は約200g 荷物を軽くしたい山・川のキャンプに最適
仕様●材質:チタン(ハンドル18-8ステンレス)●鍋(大)136×60mm 720cc●鍋(小)123×57mm 570cc●フライパン 140×30mm 320cc
アズワン品番65-9144-98
1個
¥6,990
税込¥7,689
10日以内出荷
本品は天然ゴムを使用し、適度な強さで伸縮を保ち、腰部を軟らかく保護します。天然生ゴム100%使用。長時間着けてもズレにくい。10cmの細巾カットで腰骨に当たるように使用するので腹部の圧迫感はありません。スポーツ・レジャーに、重い荷物の運搬に、長時間の座り仕事に、看護・介護に、ドライバーにお奨めです。サイズはM、L、LLがあります。
除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。
吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。
環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)他
温度(℃)(設置可能)-30~90、(再生可能)80以下
特性・除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。・吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。・環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
寸法(mm)1000×1000
設定温度に達した履歴を残します。食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
仕様ベース部色:白色
タイプワックス
精度(℃)±2(170℃以下)、±3(180℃以上)
保管環境冷蔵
天板の高さを3段階に変更できるレジカウンター台。
材質プリント紙化粧板、天板・巾木:メラミン化粧板
耐荷重(kg)20
ワックスタイプの石油系天然ワックスは食品添加物に認定され、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
保管環境冷蔵
タイプワックス
精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)
色ベース部:白色
設定温度に達した履歴を残します。
食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
色ベース部:白色
タイプワックス
精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)
保管環境冷蔵
設定温度に達した履歴を残します。食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
保管環境冷蔵
タイプ化学変化
精度(℃)±2(170℃以下)、±3(180℃以上)
設定温度に達した履歴を残します。
食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
タイプ化学変化
精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)
保管環境冷蔵
関連キーワード