「落下試験機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。
高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。
3稜6面で落下させることができます。
耐久性、強度等が目視で評価できます。
仕様(角度調節幅)-90~+90°無段階任意(目盛間隔5°)
付属品ラワン材(厚さ/30mm)
材質落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PMMA(アクリル)
幅(mm)(チャック部口)100、チャック部移動:(目安)460~1140※底面からチャック部シャフトセンターの距離、高さ調整:無段階任意(目盛間隔1mm)
質量(kg)約18
深さ(mm)(チャック部)48
サイズ(mm)560×500×1235
アズワン品番4-4555-01
1個
¥263,000
税込¥289,300
24日以内出荷
チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。3稜6面で落下させることができます。耐久性、強度等が目視で評価できます。
質量(kg)約18
高さ調節幅:無段階任意(目盛間隔1mm)
サービス分類レンタル
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
設定した任意の高さから剛球を落下させ衝撃を加える試験機です。剛球はΦ50mm/509gが付属しています。高さは目盛がついていますので、再現性に優れています。プラスチック、塗装の割れや剥がれ、材料や製品の耐衝撃性を目視で評価できます。
付属品衝撃試験用剛球Φ50mm/509g、ラワン材(厚さ/30mm)、剛球設置用補助板
材質落下筒・柱/アルミニウム、土台/SUS304、側面・フタ/PMMA(アクリル)
質量(kg)約18
最大測定高さ(mm)1180
最小高さ(mm)390
サイズ(mm)510×510×1250
高さ調節無段階任意(目盛間隔1mm)
サービス分類レンタル
阻止円形成における円筒状検定用カップをシャーレ上に容易かつ正確に投下することができます。一度に4個の円筒を投下することができ、同一円周上に同時に投下します。円筒は、日本抗生物質検定基準準拠製品です。
仕様シャーレ処理枚数:160(6P)~250(4P)枚、カップ最大実装数:約1000個、検定用カップ入数:1袋(100個入)
種別カップドロッパー用 生物検定用カップ
質量(kg)約20kg(カップ未実装時)
規格日本抗生物質検定基準
サイズ(mm)内径Φ6×外径Φ8×高さ10
アズワン品番3-3391-11
1袋
¥29,900
税込¥32,890
6日以内出荷
関連キーワード