上下板がシリコンゴムでカバーされているため、横滑りがしにくくガラス容器等を載せたときの落下防止になります。
材質上下板:SUS430(シリコンマット付(ブルー))
耐荷重(kg)27
伸縮範囲(mm)75~250
最高高さ(mm)250
最低高さ(mm)75
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂
棚板有効寸法(mm)525×400
棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)199×350×76
耐荷重(kg)50/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825
アズワン品番8-8723-02
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)有効作業面:レギュラータイプ/447×297、ラージタイプ/597×397
高さ(mm)809
奥行(mm)410
間口(mm)610
キャスター(mm)Φ40ゴム製(2輪ストッパー付き)
耐荷重(kg)20/段
取付ピッチ(mm)棚板:51.8
中棚と下段棚は落下防止用の皿型・フラット型のどちらでも使用できます。ハンドルはボルト式で、取り外し可能です。
段数3
均等耐荷重(kg)100(天板/60、棚板/40)
全高(mm)800
材質ステンレス(SUS430)
キャスターΦ75mmゴム製(自在・ストッパー2ヶ所付き)
棚板調整ピッチ(mm)20
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、付属のガードレールとともに落下を防止します。
耐荷重(kg)約50/段
キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
吸汗・速乾性に優れ、肌に汗が残りにくい素材と構造。軽量かつ快適な着心地でお客様の作業をサポート。裾口は二重のフライス仕様で、衣服内の異物落下を防ぎます。腰裏装備で、インナーウェアの透けも防止します。ウエスト総ゴム+紐の絞りで、ラクラク調節可能。便利な内ポケット付き。ロッカーキーなどを収納できます。
。頑丈な底板スチールタイプ。側面には黒板が付いているので、覚え書きに便利です。荷物の落下や盗難防止に役立つ観音扉仕様。L字に折りたたんでネスティング収納も可能。
仕様●素材:スチール●サイズ:W110×D80×H170cm、内寸/W104×D74×H147cm●重量:53.2kg●耐荷重:500kg●黒板×1、ゴムベルト×1付き、キャスター/直径15cm(ストッパー付き・無し×各2個)
アズワン品番65-8119-65
1セット
¥56,600
税込¥62,260
7日以内出荷
頑丈な底板スチールタイプ。側面には黒板が付いているので、覚え書きに便利です。荷物の落下や盗難防止に役立つ観音扉仕様。L字に折りたたんでネスティング収納も可能。
関連キーワード