「蒸気」の検索結果
特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)135(20分)
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
オートクレーブ(121℃・20分)が可能です。
材質PP
厚さ(mm)0.05
オートクレーブ時の悪臭を抑えます。
消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。
耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
寸法(mm)405×660
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)
付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分)
材質PP
機能消臭
アズワン品番3-1489-02
1箱(200枚)
¥27,000
税込¥29,700
当日出荷
1個
¥3,590
税込¥3,949
10日以内出荷
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。
短時間で連続滅菌が可能です。
各種安全装置を装備しています。
コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。
マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。
タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
制御方式マイコン制御式
使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
外寸法(mm)250×250×426
内寸法(mm)Φ150×220
アズワン品番2-8059-01
質量(kg)約12
電源AC100V 50/60Hz 500W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)330×340×510
型番NCC-16LV
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分
温度設定範囲(℃)121/132
アズワン品番2-803-01
1台
¥358,000
税込¥393,800
当日出荷
オートクレーブによる滅菌が可能で、繰り返しの使用にも便利です。
仕様【オートクレーブ条件】121℃/20分
材質フレーム・レンズ/ポリカーボネート
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D)(mm)160×45(展開時145)
対応ANSI/ISEA Z87.1
紫外線遮断率(%)0.9999
アズワン品番8-462-01
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート)
形状ゴーグル型
質量(g)103
機能メガネ併用可
アズワン品番61-3378-56-77
洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1個
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
耐熱温度200℃で熱い液体の噴霧用途に使用可能です。
材質真鍮(錆止めリンス処理済)
質量(kg)0.42
タイプオートクレーブ専用
容量(L)0.4
アズワン品番4-182-06
1個
¥32,900
税込¥36,190
22日以内出荷
底面はトレー形状になっていますのでバッグが安定します。
材質スチール(粉体塗装仕上げ)
研究機関に適した小型オートクレーブ。132℃、121℃の二つの設定で滅菌を行います。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
温度設定範囲(℃)121/132
外寸法(mm)250×250×426
容量(L)約4(缶体)
寸法(Φ×mm)150×220(缶体)
電源(V)AC100(50/60Hz)500W
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
仕様【滅菌圧力】(121℃)0.1MPa、(132℃)0.2MPa
黒く変色しOKの文字が出れば滅菌条件が満たされ、工程が完了したことを示します。
仕様マルチパラメーターインジケーター(クラス4)
使用条件121℃-10分・132℃-3.5分・135℃-3分
オートクレーブ時の悪臭を抑えます。消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
滅菌表示インジケーターが付いていますので、滅菌工程の結果が視認できます。
オートクレーブ可(121℃・20分)。
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.05
ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。
材質熱可塑性エラストマー
寸法(mm)Φ114×254
容量(L)1.5
ボトル径(Φmm)最大:106.4
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。
CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。
環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合)
厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)135℃
サイズ(mm)600×820
アズワン品番4-5067-02
1袋(100枚)
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。
CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。
環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合)
厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)135℃
サイズ(mm)500×700
アズワン品番4-5067-01
1袋(100枚)
¥8,290
税込¥9,119
当日出荷
滅菌後はインジケータ部が赤紫色から青緑色へ明確に変色します。カードに変色後のリファレンスカラー(参考色)がデザインされており、滅菌後の色調確認が容易です。
寸法(mm)25×62
付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(100枚分)
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.035mm
寸法(mm)900×1000
アズワン品番7-5322-06
1箱(100枚)
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
オートクレーブの中に入れるだけで、滅菌時に発生する悪臭を中和消臭します。
容量9mL/本
研究機関に適した小型オートクレーブ。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
付属品網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
容量(L)【缶体】約16
電源AC100V 50/60Hz 1200W
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)330×340×510
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
寸法(Φ×mm)【缶体】240×360
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
アズワン品番2-803-02-22
温度設定115℃/121℃
圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa
圧力(MPa)【滅菌】(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
¥379,000
税込¥416,900
15日以内出荷
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)約0.05
耐熱温度(℃)121
研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約14
容量(L)【缶体】約4
電源AC100V 50/60Hz 500W
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)250×250×426
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
寸法(Φ×mm)【缶体】150×220
設定温度(℃)115/121
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
アズワン品番2-8059-02-22
圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa
圧力(MPa)(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
¥290,000
税込¥319,000
15日以内出荷
滅菌器チャンバー内の水垢や滅菌用水蒸発後の付着物などを清掃し易くし、配管内の汚れなども洗い流してくれます。
使用方法滅菌チャンバー内に1袋(6g)をムラなく振りかけ、オートクレーブを開始します。冷却後に剥がれた汚れとともに洗浄水を排水します。
内容量(g)6×12袋
アズワン品番4-6179-01
1箱(12袋×6g)
¥5,390
税込¥5,929
翌々日出荷
寸法(mm)400×600
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)121
厚さ(mm)約0.05
アズワン品番7-576-03
1箱(200枚)
¥14,000
税込¥15,400
翌々日出荷
滅菌可能なためクリーンルームや製薬工場等、クリーン環境で使用可能です。バンドを引っ張るだけで着用とフィット感の調整が可能です。オートクレーブを10回行っても、防曇・防傷加工は保ちます。
仕様メガネ使用可能
適合オートクレーブ利用可能回数:121℃・30分にて40回
材質フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン
質量(g)128
規格本体/U EN166 3 4 BT 2C-1.2 CE、レンズ/2C-1.2 U 1 BT CE
加工防曇・防傷加工
サイズ(mm)(約)横幅170×高さ70
アズワン品番3-6382-12
1個
¥7,326
税込¥8,059
翌々日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
水漏れテスト合格済み。
材質PP
耐熱温度(℃)121
目盛あり
材質(フタ)PP
耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。
高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年)5
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。
蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。
耐薬品性に優れています。
アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)121
用途オートクレーブ可(121℃・20分)
材質PP
用途オートクレーブ可
仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
色白
ねじ口規格(GL)GL-45
異なるサイズのチューブを保管することが可能です。連結可能です。
用途オートクレーブ可能
用途オートクレーブ可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ