1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。
材質(本体) スチール(塗装) 取付マグネット吸着 電源AC100V 50/60Hz 0.08A 風量(m3/min)50Hz/60Hz0.36/0.44 ※ファン単体の能力 電源コード(m)2(2Pプラグ) ダクト径(Φmm)(フランジ) Φ65 モード切替連続運転/自動運転 寸法(縦×横×高さ)(mm)205×165×198 アズワン品番4-2689-01 最大静圧(Pa)(50/60Hz)53/76 ※ファン単体の能力
1台
67,900 税込74,690
12日以内出荷