9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。 高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年)5
1箱(6本)ほか
2,198 税込2,374
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本薬局方準拠の精製水 イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
容量(L)20 適合規格A1相当 滅菌ろ過滅菌済 アズワン品番4-930-01 試験項目第17改正日本薬局方準拠
1個(20L)
4,340 税込4,774
当日出荷


RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに
仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2) 寸法(mm)320×340×470 質量(kg)約15 電源AC100V、50/60Hz 採水量(L/min)0.25 アズワン品番4-2855-01 採水量15L/h 除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
1個
127,000 税込139,700
当日出荷

亜硝酸塩・遊離塩素・ヨウ素・過酸化物などの酸化剤を検出する試験紙で、酸化剤を検出した時に青紫色に変色します。 ジアゾ化反応の確認に使用可能です。 蒸留水に浸して酸化ガスの検出が可能です。
1箱ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) 容量(mL)500 目盛なし 高さ(mm)225 口内径(Φmm)43 胴径(Φmm)73
1本
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。
材質PE 容量(mL)500 1目盛(mL)50
1本
1,090 税込1,199
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。
仕様●質量(kg):20(未通水時)●使用温度範囲(℃):5~40●最高使用圧力(MPa):0.5(常時0.4)●本体寸法(mm):440W×260D×850H●純度(MΩ):(最高)17、(平均/10~17)●上記の標準計器では、MΩ単位は測定出来ず、蒸留水程度の判定しか出来ない計器付きです アズワン品番67-5170-40
1台
255,000 税込280,500
7日以内出荷